Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schliff-GL Fitting-Verbindungen PTFE Kern-Schliff NS 14/23


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C1159-D 570-08
Hersteller:
     Bohlender
Herst.-Nr.:
     D 570-08
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
GL NS Verbindung Glas
Gewindeadapter GL NS
Gewindeadapter Glas
Gewinderohr GL NS
Schliff-GL Fitting-Verbindungen bergangsstück aus PTFE, zum Übergang von Schliffen auf GL-Gewinde zum Anschluss von hartwandigen Schläuchen (z. B. aus PTFE, PFA oder FEP) mittels BOLA-Laborverschraubungen. Schliffkörper mit angedrehten Ringen und Rändelgriff zum Lösen des Schliffs. Das Medium kommt nur mit PTFE in Berührung. Abmessungen: Kern-Schliff NS 14/23 Durchgangsbohrung mm 6,5 Gewinde GL 14
Weitere Informationen:
Kern-Schliff NS:
14/23
Durchgangsbohrung mm:
6,5
Gewinde GL:
14
Weitere Suchbegriffe: Gewinderohr NS, Glas Gewinderohr NS GL, Glasgewinderohr GL NS, Schliff-Fitting-Verbindung, Schliffverbindungen, Schliff-GL--Fitting-Verbindung, Adapter
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,35*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 18,35* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,52*
€ 37,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,67*
€ 36,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,98*
€ 32,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,09*
€ 27,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,01*
€ 27,38
pro Stück
ab 100 Stück
€ 20,70*
€ 24,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,35*
€ 21,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.