Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

T-Verbindungsstücke-GL PTFE Gewinde GL 32


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C1159-D 540-32
Hersteller:
     Bohlender
Herst.-Nr.:
     D 540-32
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gewinde T-Stück
Heizungs Gewinde T-Stück
Wasser Gewinde T-Stück
Labor-Schlauchverbinder
T-Verbindungsstücke-GL Verbindungsstück in T-Form aus PTFE, drei Anschlüsse mit GL-Gewinde. Universell chemisch beständig, das Medium kommt nur mit PTFE in Berührung. Abmessungen: Gewinde GL 32 Durchgangsbohrung mm 21,0 Länge ohne Verschraubung mm 83 Höhe mm 58 Schlüsselweite Vierkant mm 33
Weitere Informationen:
Gewinde GL:
32
Durchgangsbohrung mm:
21
Länge ohne Verschraubung mm:
83
Höhe mm:
58
Schlüsselweite Vierkant mm:
33
Weitere Suchbegriffe: Schlauchverbindungsstücke, T-Stück, T-Verbindungsstück, Verbindung T-Form, labor-schlauchverbinder gl32, t verbindungsstück, T-Verbindungsstück-GL, Fitting, Fittings, Verbinder
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 92,90*
  
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 92,90* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 138,54*
€ 164,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 137,17*
€ 163,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 132,10*
€ 157,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 117,12*
€ 139,37
pro Stück
ab 100 Stück
€ 105,41*
€ 125,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 92,90*
€ 110,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.