Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Winkelstücke GL PTFE Gewinde GL 32


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C1159-D 539-32
Hersteller:
     Bohlender
Herst.-Nr.:
     D 539-32
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Labor-Schlauchverbinder
Schlauchverbindungsstücke
Winkelstück
labor-schlauchverbinder gl32
Winkelstücke GL Verbindungsstück in L-Form aus PTFE, zwei Anschlüsse mit GL-Gewinde. Universell chemisch beständig, das Medium kommt nur mit PTFE in Berührung. Abmessungen: Gewinde GL 32 Durchgangsbohrung mm 21,0 Länge ohne Verschraubung mm 58 Schlüsselweite Vierkant mm 33
Weitere Informationen:
Gewinde GL:
32
Durchgangsbohrung mm:
21
Länge ohne Verschraubung mm:
58
Schlüsselweite Vierkant mm:
33
Weitere Suchbegriffe: labor schlauchverbinder, Winkelstück-GL, Fitting, Fittings, Verbinder
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 75,37*
  
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 75,37* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 115,64*
€ 137,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 113,04*
€ 134,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 109,03*
€ 129,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 96,87*
€ 115,28
pro Stück
ab 100 Stück
€ 87,18*
€ 103,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 75,37*
€ 89,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.