Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbindungsstücke-GL PTFE Gewinde GL 32


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C1159-D 538-32
Hersteller:
     Bohlender
Herst.-Nr.:
     D 538-32
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Labor-Schlauchverbinder
Schlauchverbindungsstücke
labor-schlauchverbinder gl32
labor schlauchverbinder
Verbindungsstücke-GL Gerades Verbindungsstück aus PTFE, zwei Anschlüsse mit GL-Gewinde. Universell chemisch beständig, das Medium kommt nur mit PTFE in Berührung. Abmessungen: Gewinde GL 32 Durchgangsbohrung mm 21,0 Länge ohne Verschraubung mm 75 Schlüsselweite Sechskant mm 32
Weitere Informationen:
Gewinde GL:
32
Durchgangsbohrung mm:
21
Länge ohne Verschraubung mm:
75
Schlüsselweite Sechskant mm:
32
Weitere Suchbegriffe: schlauchverbindungsstücke gerade, Verbindungsstück-GL, Fitting, Fittings, Verbinder
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 73,58*
  
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 73,58* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 108,13*
€ 128,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 105,93*
€ 126,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 102,68*
€ 122,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 91,65*
€ 109,06
pro Stück
ab 100 Stück
€ 82,48*
€ 98,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,58*
€ 87,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.