Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reduzierungen PTFE/PTFE-GF (A) Fitting-Gewinde M 14 x 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C1159-D 526-02
Hersteller:
     Bohlender
Herst.-Nr.:
     D 526-02
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Labor-Schlauchverbinder
Schlauchverbindungsstücke
Reduktion
Reduzier-Stück
Reduzierungen Gerades Verbindungsstück aus PTFE mit Muttern aus PTFE-Glasfaser.Zum Verbinden von Schläuchen oder Rohren mit unterschiedlichen Außendurchmessern. Universell chemisch beständig, das Medium kommt nur mit PTFE in Berührung. Abmessungen: (A) Fitting-Gewinde M 14 x 2 für Schlauch Außen-Ø mm 6 Bohrung-Ø mm 6 (B) Fitting-Gewinde M 14 x 2 für Schlauch Außen-Ø mm 4
Weitere Informationen:
(A) Fitting-Gewinde M:
14 x 2
für Schlauch Außen-Ø mm:
6 | 4
Bohrung-Ø mm:
6
(B) Fitting-Gewinde M:
14 x 2
Weitere Suchbegriffe: Reduzierdoppelnippel, Reduziernippel, Reduzierstück, labor schlauchverbinder, Reduzierung, Reduzierstücke, Adapter
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,50*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 18,50* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,29*
€ 36,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,98*
€ 35,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,82*
€ 34,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,59*
€ 29,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,04*
€ 28,61
pro Stück
ab 100 Stück
€ 21,63*
€ 25,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,50*
€ 22,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.