| |
|
| Artikel-Nr.: C1159-D 504-18 Herst.-Nr.: D 504-18 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Winkel-Stücke Verbindungsstück in L-Form aus PTFE, zwei Anschlüsse mit Muttern aus PTFE-Glasfaser. Universell chemisch beständig, das Medium kommt nur mit PTFE in Berührung. Abmessungen: Fitting-Gewinde M 28 x 2 Durchgangsbohrung mm 14 Abmessungen (L x H) mm 54 x 54 für Schlauch-Außen-Ø mm 16 Weitere Informationen: | | Fitting-Gewinde M: | 28 x 2 | Durchgangsbohrung mm: | 14 | Abmessungen (L x H) mm: | 54 x 54 | für Schlauch-Außen-Ø mm: | 16 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: labor schlauchverbinder, Fitting, Fittings, Verbinder, Schlauchverbinder, Schlauchverbindung, Schlauchverbindungen, Schlauchverschraubung, Schlauchverschraubungen |
| | |
| |