Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbindungs-Stücke PTFE/PTFE-GF Fitting-Gewinde M 14 x 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C1159-D 503-02
Hersteller:
     Bohlender
Herst.-Nr.:
     D 503-02
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Labor-Schlauchverbinder
Schlauchverbindungsstücke
labor schlauchverbinder
Verbindungs-Stücke Gerades Verbindungsstück aus PTFE mit Muttern aus PTFE-Glasfaser. Universell chemisch beständig, das Medium kommt nur mit PTFE in Berührung. Abmessungen: Fitting-Gewinde M 14 x 2 Durchgangsbohrung mm 6 Gesamtlänge mm 49 für Schlauch-Außen-Ø mm 4
Weitere Informationen:
Fitting-Gewinde M:
14 x 2
Durchgangsbohrung mm:
6
Gesamtlänge mm:
49
für Schlauch-Außen-Ø mm:
4
Weitere Suchbegriffe: Fitting, Fittings, Verbinder, Schlauchverbinder, Schlauchverbindung, Schlauchverbindungen, Schlauchverschraubung, Schlauchverschraubungen
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,59*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 17,59* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,22*
€ 28,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,82*
€ 28,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,78*
€ 25,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,85*
€ 24,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,28*
€ 24,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,59*
€ 20,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.