Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Messzylinder PTFE/TFM Inhalt ml 100


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C1159-A 164-16
Hersteller:
     Bohlender
Herst.-Nr.:
     A 164-16
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Messzylinder
Zylindermensur
messzylinder 100 ml
messzylinder
Messzylinder Durchscheinend und porenfrei, Ausführung angelehnt an ISO 4788. Mit Skalierung (ungeeicht), Ausguss und Verstärkungsring oben. Universell chemisch beständig, das Medium kommt nur mit PTFE in Berührung. Abmessungen: Inhalt ml 100 Unterteilung ml 2 Gesamthöhe mm 202 Innen-Ø mm 30
Weitere Informationen:
Inhalt ml:
100
Unterteilung ml:
2
Gesamthöhe mm:
202
Innen-Ø mm:
30
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 291,00*
  
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 291,00* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 367,37*
€ 437,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 366,94*
€ 436,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 365,05*
€ 434,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 322,59*
€ 383,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 291,00*
€ 346,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.