Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dosen PFA Inhalt ml 7


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C1159-A 130-01
Hersteller:
     Bohlender
Herst.-Nr.:
     A 130-01
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kunststoffdosen
PFA-Dosen
Schraubkappen
Schraubverschluss
Dosen Durchscheinend, porenfrei, robuste Ausführung, Schraubverschluss. Abmessungen: Inhalt ml 7 Gesamthöhe mm 37 Außen-Ø mm 22 Innen-Ø mm 18,5 Gewinde S 24 Tiefe mm 32
Weitere Informationen:
Inhalt ml:
7
Gesamthöhe mm:
37
Außen-Ø mm:
22
Innen-Ø mm:
18,5
Gewinde S:
24
Tiefe mm:
32
Weitere Suchbegriffe: Schraubverschluss (Labor), Schraubverschlusskappen, schraubverschlüsse bohlender, pfa dosen, kunststoffdosen 7 ml, Schraubdose, Schraubdosen, Schraub-Dose, Schraub-Dosen
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 45,73*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 45,73* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,13*
€ 73,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,16*
€ 70,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,22*
€ 65,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,03*
€ 64,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,83*
€ 62,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,73*
€ 54,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.