Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weithals-Flaschen hohe Form PFA Inhalt ml 1.000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C1159-A 103-15
Hersteller:
     Bohlender
Herst.-Nr.:
     A 103-15
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schraubkappen
Schraubverschluss
Schraubverschluss (Labor)
Schraubverschlusskappen
Weithals-Flaschen hohe Form Transparent, porenfrei, konisch zulaufender Hals, Schraubverschluss. Abmessungen: Inhalt ml 1.000 Gesamthöhe mm 221 Innen-Ø mm 32 Außen-Ø mm 94 Sägegewinde S 40
Weitere Informationen:
Inhalt ml:
1.000
Gesamthöhe mm:
221
Innen-Ø mm:
32
Außen-Ø mm:
94
Sägegewinde S:
40
Weitere Suchbegriffe: Weithalsflasche, Weithalsgewindeflaschen, weithalsflasche chemikalien 1000ml pfa, weithalsflasche 1000 ml, weithalsflasche, Weithals-Flaschen, Weithals-Flasche, Flasche, Flaschen
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 300,24*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 350,44*
€ 417,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 348,62*
€ 414,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 342,45*
€ 407,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 339,18*
€ 403,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 300,24*
€ 357,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.