Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Kyocera Großraumkassette PF-750


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kyocera Großraumkassette PF-750
Kyocera Großraumkassette PF-750
Artikel-Nr.:
     C1157-1205H03NL0
Hersteller:
     Kyocera
Herst.-Nr.:
     1205H03NL0
EAN/GTIN:
     0632983007723
Suchbegriffe:
Papierkassette
Papierkassetteneinschub
Papierschacht
papierkassette kyocera

Kyocera Großraumkassette PF-750

Papier: 60–105 g/m²; A4, B5, Letter
Weitere Informationen:
Kapazität:
max. 2 x 1.500 Blatt
Kompatibilitäten:
FS-C8100DN, FS-9130DN, FS-9530DN, KM-3050, KM-4050, KM-5050
Abmessungen (B x T x H):
585 x 600 x 314 mm
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.195,10*
Artikel empfehlenArtikel merken
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG