Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kyocera Automatischer Originaleinzug DP-7100 mit Wendung (140 Blatt)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kyocera Automatischer Originaleinzug DP-7100 mit Wendung (140 Blatt) Bild 1
Kyocera Automatischer Originaleinzug DP-7100 mit Wendung (140 Blatt) Bild 1
Artikel-Nr.:
     C1157-1203R75NL0
Hersteller:
     Kyocera
Herst.-Nr.:
     1203R75NL0
EAN/GTIN:
     632983036709
Suchbegriffe:
Dokumenten-Zuführung
Dokumenteneinzug
Dokumentenzufuhr
Originaleinzug

Kyocera Automatischer Originaleinzug DP-7100 mit Wendung (140 Blatt)

Automatischer Originaleinzug, der doppelseitige Dokumente automatisch wendet.

Weitere Informationen:
Verpackungseinheit:
1
Maße (H x B x T):
593 x 535 x 143 mm
Papier:
35 – 160 g/m², A6R – Banner bis zu 1.900 mm
Max. Kapazität:
140 Blatt
Weitere Suchbegriffe: kyocera dokumenteneinzug, Automatischer Originaleinzug
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 579,10*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 649,22*
€ 772,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 634,78*
€ 755,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 617,87*
€ 735,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 596,29*
€ 709,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 579,10*
€ 689,13
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kyocera
1203R85NL0
ab € 1.177,91*
Ähnlich
Kyocera
1203RJ5NL0
ab € 481,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.