Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PF-120 Papierkassette 250 Blatt, für ECOSYS M2030dn PN, ECOSYS M2530dn, ECOSYS M2035dn, ECOSYS M2535dn


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PF-120 Papierkassette 250 Blatt, für ECOSYS M2030dn PN, ECOSYS M2530dn, ECOSYS M2035dn, ECOSYS M2535dn Bild 1
PF-120 Papierkassette 250 Blatt, für ECOSYS M2030dn PN, ECOSYS M2530dn, ECOSYS M2035dn, ECOSYS M2535dn Bild 1
Logo Onlinepartner 2015
Artikel-Nr.:
     C1157-1203N28NL0
Hersteller:
     Kyocera
Herst.-Nr.:
     1203N28NL0
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Papierkassette
Papierkassetteneinschub
Papierschacht
kyocera papierkassette

PF-120 Papierkassette 250 Blatt, für ECOSYS M2030dn PN, ECOSYS M2530dn, ECOSYS M2035dn, ECOSYS M2535dn

max. 2 x PF-120 pro MFP-System

Weitere Informationen:
Abmessung (B x T x H):
375 x 390 x 100 mm
Papier:
60-120 g/m², A4, A5, B5, Letter, Legal, benutzerdefiniert (148 x 210 mm bis 216 x 297 mm)
Weitere Suchbegriffe: papierkassette, 250 blatt papierkassette, Papieroption
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 161,57*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 201,69*
€ 240,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 187,97*
€ 223,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 182,02*
€ 216,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 178,68*
€ 212,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 161,57*
€ 192,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.