Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kyocera Papierkassette PF-700


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kyocera Papierkassette PF-700 Bild 1
Kyocera Papierkassette PF-700 Bild 1
Logo Onlinepartner 2015
Artikel-Nr.:
     C1157-1203J43NL0
Hersteller:
     Kyocera
Herst.-Nr.:
     1203J43NL0
EAN/GTIN:
     632983007419
Suchbegriffe:
Papierkassette
Papierkassetteneinschub
Papierschacht
kyocera papierkassette

Kyocera Papierkassette PF-700

Weitere Informationen:
Kapazität:
max. 2 x 500 Blatt
Papier:
60–80 g/m²; A3–A5R, Folio, Ledger–STMT-R
Abmessungen (BxTxH):
585 x 590 x 315 mm
Kompatibilitäten:
FS-9130DN, FS-9530DN, KM-3050, KM-4050, KM-5050
Abmessungen (B x T x H):
585 x 590 x 315 mm
Weitere Suchbegriffe: papierkassette
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 988,31*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.087,01*
€ 1.293,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.072,33*
€ 1.276,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.043,41*
€ 1.241,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 988,31*
€ 1.176,09
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kyocera
1203KW0UN0
ab € 56,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.