Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAZET Schraubendreher-Steckschlüsseleinsatz Satz 986/9N ∙ 1/2 Zoll (12,5 mm) Vierkant hohl ∙ Innen Sechskant Profil ∙ 9-teilig ∙ 5 – 17


Menge:  Stück  
Produktinformationen
986/9N
986/9N
986/9N;986/9;986/13;986A-1/4;986A-3/16;986A-7/16;986A-5/32;986A-1/2;986A-5/16;986A-7/32;986A-3/8;986-5;986-4;986-10;986-17;986-7;986-19;986-22;986-8;986-14;986-12;986-6;986-9
Artikel-Nr.:
     C1156-986/9N
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     986/9N
EAN/GTIN:
     4000896193530
Suchbegriffe:
Innensechskant-Steckschlüsseleinsat...
Schraubendrehereinsatz Innensechska...
Steckschlüsseleinsatz Innensechskan...
Schraubendrehersatz
  • Kurze Ausführung
  • Mit Rändelung
  • Kunststoff-Kasten 165-S (1/9)
  • Safety-Insert-System, 2-Komponenten-Weichschaumeinlage
  • Oberfläche: TIN beschichtet
  • DIN 7422
  • Made in Germany
  • Antrieb: 1/2 Zoll (12,5 mm) Vierkant hohl
  • Abtrieb: Innen Sechskant Profil
  • Abmessungen / Länge: 185 mm x 153 mm x 52 mm
  • Für Handbetätigung

Warum TiN (Titan-Nitrid)-Beschichtung?

  • Spezielles Verfahren für sehr harte TiN-Beschichtung erreicht extrem hohe Haft- und Abriebfestigkeit der Schicht
  • Optimal geeignet bei Dauerbelastungen, z.B. Serienverschraubungen in Industrie und Handwerk
  • Stärkerer Verschleißschutz sichert Standzeitverbesserung
  • Perfekte Passgenauigkeit durch optimale Schichtstärke
  • Optimierter Korrosionsschutz
  • Anzahl Werkzeuge: 9
Weitere Informationen:
Baulänge:
Kurze Ausführung
CrossReference:
986/9 | 4000896051564 | 003-589-07-99-00DC | W003589079900 | T50036
CrossReferenz Mercedes-Benz Pkw:
003-589-07-99-00DC | W003589079900
CrossReferenz Volkswagen:
T50036
Fahrzeug-Hersteller Gesamt:
MERCEDES-BENZ, VOLKSWAGEN
Hand-/Maschinenbetätigung:
Für Handbetätigung
Rändelung:
Mit Rändelung
Schluesselworte Synonyme TBS:
Knarrenkasten | Knarrenkoffer | -Knarrenkoffer | Ratschenkoffer | -Ratschenkoffer | Knarrennkoffer | -Knarrennkoffer | Ratschennkoffer | -Ratschennkoffer | Rätschenkoffer | -Rätschenkoffer | Ratschenkasten | Ratschkasten | Knarrekasten | -Knarrekasten | Ratschekasten | -Ratschekasten | -Knarrenkasten | -Ratschenkasten | Rätschekasten | -Rätschekasten | Nusskasten | 1/2" | 1/2Zoll | 1/2 Zoll | Halbzoll | Innensechskant | Innensechskantschlüssel | Innensechskantschraube | Sechskant | Sechskantnuss | Sechskantsteckschlüssel | Hex | Steckschlüssel Garnitur | Steckschlüssel Garnituren | Steckschlüssel Kasten | Steckschlüssel Kästen | teckschlüssel Sätze | Steckschlüssel Set | Steckschlüssel Sets | Steckschlüssel Sortiment | Steckschlüssel Sortimente | Steckschlüssel-Garnitur | Steckschlüssel-Garnituren | Steckschlüssel-Kasten | Steckschlüssel-Kästen | Steckschlüssel-Satz | Steckschlüssel-Sätze | Steckschlüssel-Set | Steckschlüssel-Sets | Steckschlüssel-Sortiment | Steckschlüssel-Sortimente | Steckschlüsselgarnitur | Steckschlüsselgarnituren | Steckschlüsselkasten | Steckschlüsselkästen | Steckschlüsselsatz | Steckschlüsselsätze | Steckschlüsselset | Steckschlüsselsets | Steckschlüsselsortiment | Steckschlüsselsortimente | Werkzeug Garnitur | Werkzeug Garnituren | Werkzeug Kasten | Werkzeug Kästen | Werkzeug Satz | Werkzeug Sätze | Werkzeug Set | Werkzeug Sets | Werkzeug Sortiment | Werkzeug Sortimente | Werkzeug-Garnitur | Werkzeug-Garnituren | Werkzeug-Kasten | Werkzeug-Kästen | Werkzeug-Satz | Werkzeug-Sätze | Werkzeug-Set | Werkzeug-Sets | Werkzeug-Sortiment | Werkzeug-Sortimente | Werkzeuggarnitur | Werkzeuggarnituren | Werkzeugkasten | Werkzeugkästen | Werkzeugsatz | Werkzeugsätze | Werkzeugset | Werkzeugsets | Werkzeugsortiment | Werkzeugsortimente | Satz | Sätze | Set | Sets | Sortiment | Sortimente | Garnitur | Garnituren
Schluesselworte:
Innensechskant-Schraubendreher (Einsätze) | Knarrenkasten | Nusskasten | Steckschlüssel Satz | Ratschenkasten | Safety-Insert-System | Weichschaumeinlage | Werkzeug-Ordnung | Werkzeug-Kasten / -Koffer / -Schrank | Werkzeug Satz / Sortiment | Knarrenkoffer | -Knarrenkoffer | Ratschenkoffer | -Ratschenkoffer | Knarrennkoffer | -Knarrennkoffer | Ratschennkoffer | -Ratschennkoffer | Rätschenkoffer | -Rätschenkoffer | Ratschkasten | Knarrekasten | -Knarrekasten | Ratschekasten | -Ratschekasten | -Knarrenkasten | -Ratschenkasten | Rätschekasten | -Rätschekasten | 1/2" | 1/2Zoll | 1/2 Zoll | Halbzoll | Innensechskant | Innensechskantschlüssel | Innensechskantschraube | Sechskant | Sechskantnuss | Sechskantsteckschlüssel | Hex | Steckschlüssel Garnitur | Steckschlüssel Garnituren | Steckschlüssel Kasten | Steckschlüssel Kästen | teckschlüssel Sätze | Steckschlüssel Set | Steckschlüssel Sets | Steckschlüssel Sortiment | Steckschlüssel Sortimente | Steckschlüssel-Garnitur | Steckschlüssel-Garnituren | Steckschlüssel-Kasten | Steckschlüssel-Kästen | Steckschlüssel-Satz | Steckschlüssel-Sätze | Steckschlüssel-Set | Steckschlüssel-Sets | Steckschlüssel-Sortiment | Steckschlüssel-Sortimente | Steckschlüsselgarnitur | Steckschlüsselgarnituren | Steckschlüsselkasten | Steckschlüsselkästen | Steckschlüsselsatz | Steckschlüsselsätze | Steckschlüsselset | Steckschlüsselsets | Steckschlüsselsortiment | Steckschlüsselsortimente | Werkzeug Garnitur | Werkzeug Garnituren | Werkzeug Kasten | Werkzeug Kästen | Werkzeug Satz | Werkzeug Sätze | Werkzeug Set | Werkzeug Sets | Werkzeug Sortiment | Werkzeug Sortimente | Werkzeug-Garnitur | Werkzeug-Garnituren | Werkzeug-Kasten | Werkzeug-Kästen | Werkzeug-Satz | Werkzeug-Sätze | Werkzeug-Set | Werkzeug-Sets | Werkzeug-Sortiment | Werkzeug-Sortimente | Werkzeuggarnitur | Werkzeuggarnituren | Werkzeugkasten | Werkzeugkästen | Werkzeugsatz | Werkzeugsätze | Werkzeugset | Werkzeugsets | Werkzeugsortiment | Werkzeugsortimente | Satz | Sätze | Set | Sets | Sortiment | Sortimente | Garnitur | Garnituren | 986/9 | 4000896051564 | 003-589-07-99-00DC | W003589079900 | T50036 | 986/9N | MERCEDES-BENZ, VOLKSWAGEN
Vorgänger-Artikelnummer:
986/9 | 4000896051564
hz-class Hauptklasse:
210080 Schraubendreher-Steckschlüsseleinsatz
hz-class Unterklassen:
210120 Satz ∙ Sortiment (Steckschlüssel)
Anzahl Werkzeuge:
9
Bezeichnung Produktgruppe:
Schraubendreher-Steckschlüsseleinsatz 986 ∙ 1/2 Zoll (12,5 mm) Vierkant hohl ∙ für Innensechskant-Profil ∙ metrisch ∙ kurz
Produktgruppe:
986-Satz
Fahrzeug-Hersteller Pkw:
MERCEDES-BENZ | VOLKSWAGEN
Abtrieb:
Innen Sechskant Profil
Antrieb:
1/2 Zoll (12,5 mm) Vierkant hohl
Länge:
185 mm
Material:
Klinge Sonderstahl
Oberfläche:
TIN beschichtet
Abmessungen / Länge:
185 mm x 153 mm x 52 mm
Verpackung außen:
Kunststoff-Kasten 165-S (1/9)
Norm:
DIN 7422
Verpackung innen:
Safety-Insert-System, 2-Komponenten-Weichschaumeinlage
Lieferumfang:
986-5 | 986-6 | 986-7 | 986-8 | 986-9 | 986-10 | 986-12 | 986-14 | 986-17
Produktempfehlung:
916HP | 960MGT | 5122-3CT | 197-3 | 2157-1
Ersatzteil:
165-S | 163-361L
Netzstecker:
Keine Stecker
Gefahrstoff-Kennzeichnung:
false
Batterien/Akkus zum Betrieb erforderlich:
false
Branche:
Industrie | Pkw | Nkw | Agrar | Handwerk | Motorrad | Online | Maritim
Kapitel/Kernkompetenz:
HAZET 2 Handwerkzeuge
eCl@ss 8.0 Basic Produktklasse:
21045026
Weitere Suchbegriffe: Schraubendreherset, Schraubenziehersatz, Schraubenzieherset, 12-Kant-Steckschlüsseleinsatz, Doppelsechskant-Steckschlüsseleinsatz, Steckschlüsseleinsatz 12kant, Steckschlüsseleinsatz Doppelsechskant, Sechskant-Steckschlüsseleinsatz, Steckschlüsseleinsatz 6kant, Steckschlüsseleinsatz Sechskant, Einhand-Knarrensatz, Knarrenkasten, Nusskasten, Ratschenkasten, Sechskant-Steckschlüssel-Satz, Steckschlüssel-Satz, Steckschlüsseleinsatz Sortiment, Steckschlüsselkoffer, Steckschlüsselsatz, Modul Werkzeuge, Sortiment Werkzeug, Werkzeugmodul, Werkzeugsatz, Werkzeugsortiment, hazet 1/2 zoll knarrenkasten, modul werkzeuge, knarrenkasten hazet, Kraft-Steckschlüsselsatz, Schraubwerkzeug,Schraubwerkzeugsatz,Schraubenschlüssel,Steckschlüsselsatz,Steckschlüsselkasten,Rätschenkasten,Ratschenkasten,Knarrenkasten,Steckschlüsselset,Steckschlüsselgarnitur,Nusskasten,Schraubenschlüsselsatz
Die besten Konditionen aller 30 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 81,43*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 95,80*
€ 114,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 95,08*
€ 113,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 91,47*
€ 108,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 86,77*
€ 103,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 81,43*
€ 96,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.