Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAZET HiPer Feinzahn-Umschaltknarre 916HP ∙ Vierkant massiv 12,5 mm (1/2 Zoll)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
916HP
916HP
916HP
916HP
916HP
916HP
916HP
916HP
916HP
916HP
916HP
916HP
916HP
916HP;863HP;916HPL;916HPLG;8816HP;863HPB;863HPS;8816HPS;916HPS
916HP
916HP
916HP;863HP;863HPB;916HPL;8816HP;916HPLG;863HPS;8816HPS;916HPS
916HP;863HP;863HPB;916HPL;8816HP;916HPLG;863HPS;8816HPS;916HPS
Artikel-Nr.:
     C1156-916HP
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     916HP
EAN/GTIN:
     4000896213894
Suchbegriffe:
Feinzahn-Umschaltknarre
Feinzahnumschaltknarre
Hebel-Umschaltknarre
Hebelumschaltknarre

Anwendung:
Kleiner Betätigungswinkel (4°) ermöglicht Einsatz in engsten Bauräumen, z.B. Motoren, Maschinenbau, Agrarfahrzeuge und -Geräte, erneuerbare Energien (Solar, Windräder)

  • Extrem mehr Leistung als bei Knarren mit vergleichbaren Abmaßen
  • Rastfunktion des Hebels bietet Schutz gegen ungewolltes Umschalten
  • Erhöhung der Lebensdauer durch Einsatz modernster Schmierstoffe im Knarrenmechanismus
  • Enge Fertigungstoleranzen gewährleisten Schutz vor eindringender Verschmutzung
  • HAZET interne Qualitätsstandards garantieren Belastbarkeit weit über Norm
  • Wertig, leicht zu reinigen, korrosionsbeständig
  • Integrierte Aufhängemöglichkeit im Griff
  • VPA geprüftes, statisches Drehmoment nach DIN 3122: 1000 Nm
  • Anzahl Zähne: 90
  • Betätigungswinkel: 4°
  • Mit Kugelsicherung
  • HAZET 2-Komponenten-Griff
  • Oberfläche: verchromt
  • DIN 3122, ISO 3315
  • Made In Germany
  • Abtrieb: Vierkant massiv 12,5 mm (1/2 Zoll)
  • Abmessungen / Länge: 275 mm
  • Netto-Gewicht (kg): 0.59 kg
  • Für Handbetätigung
  • HiPer – Das Original
  • Entwickelt und Produziert „Made in Germany
  • Statisch UND Dynamisch – doppelte Präzision in Perfektion
  • Hohe Dauerlast für Langlebigkeit
  • Ergonomischer Umschalthebel
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich:
Allgemeine Werkstattausrüstung
Anzahl Zähne:
90 Zähne
Ausführung Antrieb/Abtrieb:
Mit Kugelsicherung
Betätigungswinkel:
4 °
Hand-/Maschinenbetätigung:
Für Handbetätigung
Handgriff:
HAZET 2-Komponenten-Griff
hz-class Hauptklasse:
210160 Betätigungswerkzeug Knarre
Bezeichnung Produktgruppe:
Umschaltknarre
Produktgruppe:
916
Netto-Gewicht (kg):
0.59 kg
Abtrieb:
Vierkant massiv 12,5 mm (1/2 Zoll)
Länge:
275 mm
Material:
Chrom-Vanadium
Oberfläche:
verchromt
Abmessungen / Länge:
275 mm
Norm:
DIN 3122 | ISO 3315
Produktempfehlung:
772 | 5122-3CT | 953SPC | 9022P-2 | 197-3 | 2157-1
Ersatzteil:
916HP/10 | 916HPS/10
Netzstecker:
Keine Stecker
Gefahrstoff-Kennzeichnung:
false
Batterien zum Betrieb erforderlich:
false
Branche:
Industrie | Pkw | Nkw | Agrar | Handwerk | Haustechnik | Luftfahrt | Fahrrad | Motorrad | Online
Kapitel/Kernkompetenz:
HAZET 2 Handwerkzeuge
eCl@ss 8.0 Basic Produktklasse:
21040217
Weitere Suchbegriffe: Knarren-Ringschlüssel, Knarrenringschlüssel, Knarrenschlüssel, Ratschenringschlüssel, Ratschenschlüssel, Umschaltknarre, Umschaltratsche, hebel-umschaltknarre 1/2 275mm hazet, feinzahn-umschaltknarre hazet, feinzahn umschaltknarre, Vierkant (Umschalt-), Schraubwerkzeug,Schraubenschlüssel,Steckschlüsselzubehör,Zubehör für Steckschlüssel,Antriebsteil,Knarre,Rätsche,Ratsche,Schraubenschlüsselzubehör,Umschaltknarre
Die besten Konditionen aller 36 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 42,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,71*
€ 60,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,43*
€ 60,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,91*
€ 59,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,35*
€ 56,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,24*
€ 53,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,28*
€ 50,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.