Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAZET Meißelhammer Satz 9035H/6 ∙ 6-teilig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
9035H/6
9035H/6
9035H-03;9035H/5;9035H-01;9035H-02;9035H-04;9035H-05;9035H/6;9035V-06;9035V-08;9035V-04;9035V-02;9035V-09;9035V-05;9035V-01;9035V-03;9035V-010;9035VH-01;9035V/4;9035VH;9035V/5
9035H/6
Artikel-Nr.:
     C1156-9035H/6
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     9035H/6
EAN/GTIN:
     4000896214655
Suchbegriffe:
Druckluftmeißel-Satz
Druckluft-Meißelhammer
Druckluft-Stemmhammer
Druckluftmeißelhammer

Anwendung:
Austrennen von Karosserieblechen mit Druckluft und zum Einsatz im Industriebereich

  • Meißelhammer Satz
  • Luftbedarf: 57 – 594 l/min
  • Schall-Druckpegel: 92 – 105 dB(A) Lp A
  • Schlagzahl in 9 Stufen einstellbar bis 2600 Schläge/min
  • Meißelaufnahme: Innensechskant 10 mm
  • Schaftaufnahmelänge: 73 mm
  • Kunststoff-Koffer
  • Luftanschluss Einlass: Innengewinde 12,91 mm (1/4″)
  • Kupplungsstecker: Nennweite 7,2 (inklusive)
  • Betriebsdruck (bar): 6.3
  • Kälteisolierender Griff
  • Netto-Gewicht (kg): 2.5 kg
  • Anzahl Werkzeuge: 6
Weitere Informationen:
Betriebsdruck (bar):
6.3 bar
Handgriff:
Kälteisolierender Griff
Kupplungsstecker:
Nennweite 7,2 (inklusive)
Luftanschluss Einlass:
Innengewinde 12,91 mm (1/4″)
Netto-Gewicht (g):
2500 g
Schluesselworte:
Ausbeul- / Karosserie-Werkzeug | Karosserie-Werkzeug | Blechbearbeitungs-Werkzeug | Pneumatik-Werkzeug und Zubehör | Druckluft-Werkzeug und Zubehör | 9035H/6
hz-class Hauptklasse:
400120 Bohrmaschine ∙ Schleifmaschine ∙ Meißel ∙ Säge ∙ Schere
hz-class Unterklassen:
250040 Meißel ∙ Durchtreiber ∙ Splinttreiber ∙ Körner | 800020 Aktions- / Sonderartikel
Anzahl Werkzeuge:
6
Bezeichnung Produktgruppe:
Nadelentroster / Meißelhammer
Produktgruppe:
9035-Satz
Netto-Gewicht (kg):
2.5 kg
Zubehör:
9035VH-01 | 9035H-01 | 9035H-02 | 9035H-03 | 9035H-04 | 9035H-05 | 9035H/5 | 9035VH
Lieferumfang:
9035VH | 9035VH-01 | 9035H-01 | 9035H-02 | 9035H-03 | 9035H-04 | 9035H-05
Produktempfehlung:
9041-1 | 9035-5 | 9040-7 | 9400-100 | 9040-4 | 197-3
Gefahrstoff-Kennzeichnung:
false
Batterien/Akkus zum Betrieb erforderlich:
false
Branche:
Industrie | Pkw | Nkw | Agrar | Online | Maritim
Kapitel/Kernkompetenz:
HAZET 4 Druckluftwerkzeuge ∙ Akkuwerkzeuge
eCl@ss 8.0 Basic Produktklasse:
21060403
Weitere Suchbegriffe: Druckluftstemmhammer, Elektro-Bohrhammer, Elektro-Kombihammer, Elektrobohrhammer, Elektrokombihammer, Elektro-Abbruchhammer, Elektro-Meißelhammer, Elektro-Stemmhammer, Elektroabbruchhammer, Elektromeißelhammer, Elektrostemmhammer, Handmeißel-Satz, Maschinenmeißel-Satz, SDS Meißel-Satz, SDS Meißelsatz, handmeißel-satz hazet, handmeißel satz, elektro-bohrhammer 3 kg, Flachmeißel,Spitzmeißel,Fliesenmeißel,Spatmeißel,Fugenmeißel,Asphaltmeißel,Breitspatmeißel,Flügel-/Kanalmeißel,Hohlmeißel,Meißelset für Bohrhammer,Mörtelmeißel
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 164,17*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 196,69*
€ 234,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 191,75*
€ 228,18
pro Stück
ab 4 Stück
€ 191,26*
€ 227,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 174,32*
€ 207,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 170,76*
€ 203,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 164,17*
€ 195,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.