Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAZET Sechskant Bit Einsatz 9023M-1-B ∙ 1/4 Zoll (6,3 mm) Sechskant hohl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
9023M-1-B
9023M-1-B
9023M-1-B
Artikel-Nr.:
     C1156-9023M-1-B
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     9023M-1-B
EAN/GTIN:
     4000896228249
Suchbegriffe:
Bithalter-Einsteckwerkzeug
Einsteckbithalter
Einsteckhalter
Sechskant-Steckschlüsseleinsatz
  • Sechskant Bit Einsatz 14″ (6,3 mm)
  • Abtrieb: 1/4 Zoll (6,3 mm) Sechskant hohl
  • Für Maschinenbetätigung
Weitere Informationen:
Abtrieb:
1/4 Zoll (6,3 mm) Sechskant hohl
Schluesselworte Synonyme TBS:
1/4 | 1/4 Zoll | 1/4" | Viertelzoll | Luftratsche
Schluesselworte:
1/4 | 1/4 Zoll | 1/4" | Viertelzoll | Luftratsche | 9023M-1-B
hz-class Hauptklasse:
400020 Ratschenschrauber
hz-class Unterklassen:
230120 Betätigungswerkzeug (Bit)
Bezeichnung Produktgruppe:
Ratschenschrauber
Produktgruppe:
9023M-Z
Produktempfehlung:
9070N-1 | 9012M | 9070-4 | 9400-100 | 9040-4 | 195-1
Gefahrstoff-Kennzeichnung:
false
Batterien/Akkus zum Betrieb erforderlich:
false
Branche:
Industrie | Pkw | Nkw | Agrar | Motorrad | Online | Maritim
Kapitel/Kernkompetenz:
HAZET 4 Druckluftwerkzeuge ∙ Akkuwerkzeuge
eCl@ss 8.0 Basic Produktklasse:
21069290
Weitere Suchbegriffe: Steckschlüsseleinsatz 6kant, Steckschlüsseleinsatz Sechskant, steckschlüsseleinsatz 6kant hazet 1/4, sechskant steckschlüsseleinsatz, sechskant-steckschlüsseleinsatz 1/4, Druckluftwerkzeug,Druckluftschrauber,Schlagschrauber (Druckluft),Druckluftschlagschrauber
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,68*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,36*
€ 23,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,87*
€ 22,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,78*
€ 21,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,96*
€ 20,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,15*
€ 19,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,68*
€ 16,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.