| |
|
| Artikel-Nr.: C1156-900Z-17 Herst.-Nr.: 900Z-17 EAN/GTIN: 4000896045525 |
| |
|
| | |
| - Mit Rändelung
- Oberfläche: verchromt, poliert
- DIN 3124, ISO 2725-1
- Made In Germany
- Antrieb: Vierkant hohl 12,5 mm (1/2 Zoll)
- Abtrieb: Außen-Doppel-Sechskant-Tractionsprofil
- Schlüsselweite: 17 mm
- Abmessungen / Länge: 38 mm
- Durchmesser d1 (am Abtrieb): 24.1 mm
- Durchmesser d2 (am Antrieb): 22 mm
- Netto-Gewicht (kg): 0.06 kg
- Für Handbetätigung
* = Außerhalb der DIN-Reihe Weitere Informationen: | | Durchmesser d1 (am Abtrieb): | 24.1 mm | Durchmesser d2 (am Antrieb): | 22 mm | Hand-/Maschinenbetätigung: | Für Handbetätigung | Rändelung: | Mit Rändelung | hz-class Hauptklasse: | 210040 Steckschlüssel-Einsatz (Doppel-Sechskant) handbetätigt | Bezeichnung Produktgruppe: | Steckschlüsseleinsatz 900 Z ∙ Innenvierkant 12,5 = 1/2 Zoll ∙ Tractionsprofil Doppel-Sechskantmetrisch | Produktgruppe: | 900Z | Netto-Gewicht (kg): | 0.06 kg | Abtrieb: | Außen-Doppel-Sechskant-Tractionsprofil | Antrieb: | Vierkant hohl 12,5 mm (1/2 Zoll) | Schlüsselweite s1xs2: | 17 | Tiefe: | 12.5 mm | Länge: | 38 mm | Material: | Chrom-Vanadium | Oberfläche: | verchromt, poliert | Abmessungen / Länge: | 38 mm | Norm: | DIN 3124 | ISO 2725-1 | Produktempfehlung: | 163-217/6 | 900-14 | 953SPC | 9022P-2 | 5122-3CT | 197-3 | Schlüsselweite (s1): | 17 mm | Netzstecker: | Keine Stecker | Gefahrstoff-Kennzeichnung: | false | Batterien zum Betrieb erforderlich: | false | Branche: | Industrie | Pkw | Nkw | Agrar | Haustechnik | Luftfahrt | Motorrad | Online | Kapitel/Kernkompetenz: | HAZET 2 Handwerkzeuge | eCl@ss 8.0 Basic Produktklasse: | 21040219 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sechskant-Steckschlüsseleinsatz, Steckschlüsseleinsatz 6kant, Steckschlüsseleinsatz Sechskant, Einhand-Knarrensatz, Knarrenkasten, Nusskasten, Ratschenkasten, Sechskant-Steckschlüssel-Satz, Steckschlüssel-Satz, Steckschlüsseleinsatz Sortiment, Steckschlüsselkoffer, Steckschlüsselsatz, hazet 1/2 zoll knarrenkasten, sechskant steckschlüsseleinsatz, knarrenkasten hazet, Stecknuß (12kant), Schraubwerkzeug,Schraubenschlüssel,Steckschlüsseleinsatz,Steckschlüssel-Einsatz,Handsteckschlüsseleinsatz,Hand-Steckschlüsseleinsatz,Handsteckschlüssel-Einsatz,Schlüsseleinsatz,Steckschlüsseleinsätze,Steckschlüssel-Einsätze,Steckschlüsseleinsatz (handbetätigt) |
| | |
| |