Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAZET TORX® Steckschlüsseleinsatz Satz ∙ 1/12 900-E/5 ∙ Vierkant hohl 12,5 mm (1/2 Zoll) ∙ Außen TORX® Profil ∙ E10 – E18 ∙ Anzahl Werkzeuge: 5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
900-E/5
900-E/5
Artikel-Nr.:
     C1156-900-E/5
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     900-E/5
EAN/GTIN:
     4000896129331
Suchbegriffe:
Stecknuss Außen-Torx
Steckschlüsseleinsatz Torx (Außen)
12-Kant-Steckschlüsseleinsatz
Doppelsechskant-Steckschlüsseleinsa...
  • Mit Rändelung
  • Safety-Insert-System, 2-Komponenten-Weichschaum-Einlage. Einlage auch passend für HAZET-Assistent
  • Oberfläche: verchromt, poliert
  • Made In Germany
  • Antrieb: Vierkant hohl 12,5 mm (1/2 Zoll)
  • Abtrieb: Außen TORX® Profil
  • Schlüsselweite: ∙ E10 – E18
  • Abmessungen / Länge: 172 mm x 50 mm
  • Netto-Gewicht (kg): 0.38 kg
  • Für Handbetätigung
  • Ordnungssystem Größe: 172 x 50 mm
  • Anzahl Werkzeuge: 5
Weitere Informationen:
Hand-/Maschinenbetätigung:
Für Handbetätigung
Rändelung:
Mit Rändelung
hz-class Hauptklasse:
210050 Steckschlüssel-Einsatz (TORX®) handbetätigt
Anzahl Werkzeuge:
5
Bezeichnung Produktgruppe:
Steckschlüsseleinsatz 900 E ∙ Innenvierkant 12,5 = 1/2 Zoll ∙ für Außen TORX® Profil
Produktgruppe:
900E
Netto-Gewicht (kg):
0.38 kg
Abtrieb:
Außen TORX® Profil
Antrieb:
Vierkant hohl 12,5 mm (1/2 Zoll)
Länge:
172 mm
Material:
Chrom-Vanadium
Oberfläche:
verchromt, poliert
Abmessungen / Länge:
172 mm x 50 mm
Verpackung innen:
Safety-Insert-System, 2-Komponenten-Weichschaum-Einlage. Einlage auch passend für HAZET-Assistent
Ordnungssystem Größe:
172 x 50 mm
Stückliste:
900-E10 | 900-E12 | 900-E14 | 900-E16 | 900-E18
Produktempfehlung:
609-E10XE12 | 1557/58 | 880G-E/4 | 900S-E18 | 916HP | 5122-3CT
Ersatzteil:
163-301L
Netzstecker:
Keine Stecker
Gefahrstoff-Kennzeichnung:
false
Batterien zum Betrieb erforderlich:
false
Branche:
Industrie | Pkw | Nkw | Agrar | Luftfahrt | Motorrad | Online
Kapitel/Kernkompetenz:
HAZET 2 Handwerkzeuge
eCl@ss 8.0 Basic Produktklasse:
21040290
Weitere Suchbegriffe: Steckschlüsseleinsatz 12kant, Steckschlüsseleinsatz Doppelsechskant, Sechskant-Steckschlüsseleinsatz, Steckschlüsseleinsatz 6kant, Steckschlüsseleinsatz Sechskant, Schraubendrehereinsatz Torx, Steckschlüsseleinsatz TORX, TORX-Steckschlüsseleinsatz, Torx Nuss, Einhand-Knarrensatz, Knarrenkasten, Nusskasten, Ratschenkasten, Sechskant-Steckschlüssel-Satz, Steckschlüssel-Satz, Steckschlüsseleinsatz Sortiment, Steckschlüsselkoffer, Steckschlüsselsatz, steckschlüsseleinsatz 6kant 1/2 zoll hazet, sechskant-steckschlüsseleinsatz 1/2, sechskant steckschlüsseleinsatz, Aufsteckschlüssel, Schraubwerkzeug,Schraubwerkzeugsatz,Schraubenschlüssel,Steckschlüsselsatz,Steckschlüsselkasten,Rätschenkasten,Ratschenkasten,Knarrenkasten,Steckschlüsselset,Steckschlüsselgarnitur,Nusskasten,Schraubenschlüsselsatz
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 48,55*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 1 Satz (ab € 50,43* pro Satz)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,18*
€ 75,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,85*
€ 73,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,68*
€ 69,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,44*
€ 64,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,09*
€ 60,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,55*
€ 57,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.