Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAZET Reduzierstück 8858-2 ∙ Vierkant hohl 10 mm (3/8 Zoll) ∙ Vierkant massiv 6,3 mm (1/4 Zoll)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
8858-2
8858-2
Artikel-Nr.:
     C1156-8858-2
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     8858-2
EAN/GTIN:
     4000896042579
Suchbegriffe:
KFZ-Werkzeugadapter
Reduzierstück Steckschlüsseleinsatz
Übergangsteil
Steckschlüsseladapterbit
  • Reduzierstück Innenvierkant Antrieb 10 = 38″ → Außenvierkant Abtrieb 6,3 = 14
  • Mit Kugelsicherung
  • Oberfläche: verchromt
  • DIN 3123, ISO 3316
  • Made In Germany
  • Antrieb: Vierkant hohl 10 mm (3/8 Zoll)
  • Abtrieb: Vierkant massiv 6,3 mm (1/4 Zoll)
  • Abmessungen / Länge: 26 mm
  • Netto-Gewicht (kg): 0.03 kg
  • Für Handbetätigung
Weitere Informationen:
Ausführung Antrieb/Abtrieb:
Mit Kugelsicherung
Hand-/Maschinenbetätigung:
Für Handbetätigung
hz-class Hauptklasse:
210210 Verbindungsteil Adapter handbetätigt
Bezeichnung Produktgruppe:
Adapter
Produktgruppe:
8858
Netto-Gewicht (kg):
0.03 kg
Abtrieb:
Vierkant massiv 6,3 mm (1/4 Zoll)
Antrieb:
Vierkant hohl 10 mm (3/8 Zoll)
Länge:
26 mm
Material:
Chrom-Vanadium
Oberfläche:
verchromt
Abmessungen / Länge:
26 mm
Norm:
DIN 3123 | ISO 3316
Produktempfehlung:
163-217/6 | 8801/8H | 8807S-1 | 863MBIT/33 | 8808S-1 | 2250-2
Netzstecker:
Keine Stecker
Gefahrstoff-Kennzeichnung:
false
Batterien zum Betrieb erforderlich:
false
Branche:
Industrie | Pkw | Nkw | Agrar | Luftfahrt | Fahrrad | Motorrad | Online
Kapitel/Kernkompetenz:
HAZET 2 Handwerkzeuge
eCl@ss 8.0 Basic Produktklasse:
21040213
Weitere Suchbegriffe: Steckschlüsselbit, reduzierstück steckschlüsseleinsatz hazet, reduzierstück steckschlüsseleinsatz, Schlüssel (Steck-,Kreuz-),Steckschlüssel,Sanitärschlüssel (Kreuz-), Schraubwerkzeuge,Reduzierstücke,Kraft-Antriebs- und Verbindungsteile,Kraftschrauber-Einsätze,Reduzierstück für Kraft-Schraubendreher,Reduzierstück (Werkzeughalter)
Die besten Konditionen aller 30 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,61*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,38*
€ 8,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,08*
€ 8,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,77*
€ 8,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,73*
€ 8,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,61*
€ 6,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.