Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAZET Ersatzteil Satz Knarr-Rad mit Sicherheitsverriegelung 8816S/7


Menge:  Stück  
Produktinformationen
8816S/7
8816S/7
Artikel-Nr.:
     C1156-8816S/7
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     8816S/7
EAN/GTIN:
     4000896048465
Suchbegriffe:
Umschaltknarre
Umschaltratsche
Verriegelungssystem
Vorhängeschloss-Vorrichtung
  • Ersatzteil Satz Knarr-Rad mit Sicherheitsverriegelung 10 = 38″ Außen-Vierkant bestehend aus:
    Knarr-Rad mit Sicherheitsverriegelung ∙ Sperrstück ∙ Schalthebel ∙ Schrauben ∙ Kugel ∙ Druckfeder
    Für Umschaltknarre HAZET 8816 S ∙ 6402-1 S sowie zum Umrüsten von Umschaltknarre HAZET 8816 P ∙ 8816 G ∙ 8816 GK ∙ 8816 ST ∙ 6110 CT ∙ 6110-1 CT ∙ 6111-1 CT ∙ 6114-1 CT ∙ 6115-1 CT ∙ 6402-1
  • Made In Germany
  • Netto-Gewicht (kg): 0.05 kg
  • Für Handbetätigung

Haftungsausschluss

Falsche bzw. fehlerhafte Ersatzteile oder deren unsachgemäßer Einbau können zu Beschädigungen, Fehlfunktionen oder Totalausfall des Gerätes führen.
Bei Verwendung nicht freigegebener Ersatzteile oder unsachgemäßen Einbau verfallen sämtliche Garantie-, Service-, Schadenersatz- und Haftpflichtansprüche gegen den Hersteller oder seine Beauftragten, Händler und Vertreter.

Weitere Informationen:
Hand-/Maschinenbetätigung:
Für Handbetätigung
hz-class Hauptklasse:
950060 Steckschlüssel handbetätigt
hz-class Unterklassen:
210160 Betätigungswerkzeug Knarre | 950240 Drehmoment-Technik
Bezeichnung Produktgruppe:
Umschaltknarre (Ersatzteil)
Produktgruppe:
8816-E-Teil
Netto-Gewicht (kg):
0.05 kg
Verwendung:
5110-2CT | 5110-3CT | 5111-3CT | 6110-1CT | 6110-1CTCAL | 6110CT | 6111-1CT | 6111-1CTCAL | 6114-1CT | 6115-1CT | 6402-1S | 8816G | 8816GK | 8816P | 8816S
Produktempfehlung:
2157-1 | 9012M | 760-2 | 853-6 | 2105LG/9H
Netzstecker:
Keine Stecker
Gefahrstoff-Kennzeichnung:
false
Batterien zum Betrieb erforderlich:
false
Branche:
Industrie | Pkw | Nkw | Agrar | Luftfahrt | Motorrad | Online
Kapitel/Kernkompetenz:
HAZET 7 Einzel- und Ersatzteile
eCl@ss 8.0 Basic Produktklasse:
21040217
Weitere Suchbegriffe: umschaltknarre hazet, umschaltknarre, Vierkant (Umschalt-), Schraubwerkzeug,Schraubenschlüssel,Steckschlüsselzubehör,Zubehör für Steckschlüssel,Antriebsteil,Knarre,Rätsche,Ratsche,Schraubenschlüsselzubehör,Umschaltknarre
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,67*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,65*
€ 36,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,97*
€ 35,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,74*
€ 31,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,48*
€ 30,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,74*
€ 29,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,67*
€ 26,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.