Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAZET Gelenk Steckschlüsseleinsatz ∙ Doppelsechskant 880G-Z18 ∙ Vierkant hohl 10 mm (3/8 Zoll) ∙ Außen-Doppel-Sechskant-Tractionsprofil ∙ 18 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
880G-Z18
880G-Z18
880G-13;880G-15;880G-17;880G-12;880G-19;880G-16;880G-10;880G-11;880G-14;880G-18;880G-E10;880G-E8;880G-E14;880G-E12;880G-Z18;880G-Z16;850LG-GE10
Artikel-Nr.:
     C1156-880G-Z18
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     880G-Z18
EAN/GTIN:
     4000896203529
Suchbegriffe:
Doppel-Gelenkschlüssel
Doppel-Gelenksteckschlüssel
Doppelgelenkschlüssel
Doppelgelenksteckschlüssel

Anwendung:
Betätigung der Getriebeverschraubung (Doppelsechskant Schrauben) an AUDI Fahrzeugen Bj. 2008 → z.B. A4, A5, A6, A7, A8, Q5, Q7

  • Mit Gelenk - zum Einsatz an schwer zugänglichen Stellen und zur Umgehung von Störkanten
  • Mit Kugelsicherung
  • Oberfläche: verchromt, poliert
  • Made In Germany
  • Antrieb: Vierkant hohl 10 mm (3/8 Zoll)
  • Abtrieb: Außen-Doppel-Sechskant-Tractionsprofil
  • Schlüsselweite: 18 mm
  • Abmessungen / Länge: 46.8 mm
  • Durchmesser d1 (am Abtrieb): 24.5 mm
  • Durchmesser d2 (am Antrieb): 19 mm
  • Für Handbetätigung
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich:
FAHRWERK > Gelenkwellen
Ausführung Antrieb/Abtrieb:
Mit Kugelsicherung
Durchmesser d1 (am Abtrieb):
24.5 mm
Durchmesser d2 (am Antrieb):
19 mm
Gelenk / gebogene Form:
Mit Gelenk - zum Einsatz an schwer zugänglichen Stellen und zur Umgehung von Störkanten
Hand-/Maschinenbetätigung:
Für Handbetätigung
hz-class Hauptklasse:
210040 Steckschlüssel-Einsatz (Doppel-Sechskant) handbetätigt
Bezeichnung Produktgruppe:
Steckschlüsseleinsatz 880 GZ ∙ Innenvierkant 10 = 3/8 Zoll ∙ Tractionsprofil Doppel-Sechskantmetrisch ∙ mit Gelenk
Produktgruppe:
880GZ
Abtrieb:
Außen-Doppel-Sechskant-Tractionsprofil
Antrieb:
Vierkant hohl 10 mm (3/8 Zoll)
Schlüsselweite s1xs2:
18
Tiefe:
11 mm
Länge:
46.8 mm
Oberfläche:
verchromt, poliert
Abmessungen / Länge:
46.8 mm
Produktempfehlung:
848Z-41 | 2250-3 | 8822-3 | 8820 | 2200SC-2
Schlüsselweite (s1):
18 mm
Netzstecker:
Keine Stecker
Gefahrstoff-Kennzeichnung:
false
Batterien zum Betrieb erforderlich:
false
Branche:
Industrie | Pkw | Nkw | Agrar | Luftfahrt | Motorrad | Online
Kapitel/Kernkompetenz:
HAZET 2 Handwerkzeuge
eCl@ss 8.0 Basic Produktklasse:
21040219
Weitere Suchbegriffe: Kardangelenk, 12-Kant-Steckschlüsseleinsatz, Doppelsechskant-Steckschlüsseleinsatz, Steckschlüsseleinsatz 12kant, Steckschlüsseleinsatz Doppelsechskant, doppel-gelenksteckschlüssel hazet, doppel gelenkschlüssel, kardangelenk 3/8, Stecknuß (12kant), Schraubwerkzeug,Schraubenschlüssel,Steckschlüsseleinsatz,Steckschlüssel-Einsatz,Handsteckschlüsseleinsatz,Hand-Steckschlüsseleinsatz,Handsteckschlüssel-Einsatz,Schlüsseleinsatz,Steckschlüsseleinsätze,Steckschlüssel-Einsätze,Steckschlüsseleinsatz (handbetätigt)
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 26,74*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,49*
€ 43,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,55*
€ 42,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,36*
€ 39,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,97*
€ 38,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,61*
€ 34,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,74*
€ 31,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.