Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAZET HiPer Feinzahn-Umschaltknarre ∙ Sicherheitsverriegelung 863HPS ∙ Vierkant massiv 6,3 mm (1/4 Zoll)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
863HPS
863HPS
863HPS
863HPS
863HPS
863HPS
916HP;863HP;916HPL;916HPLG;8816HP;863HPB;863HPS;8816HPS;916HPS
916HP;863HP;863HPB;916HPL;8816HP;916HPLG;863HPS;8816HPS;916HPS
916HP;863HP;863HPB;916HPL;8816HP;916HPLG;863HPS;8816HPS;916HPS
Artikel-Nr.:
     C1156-863HPS
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     863HPS
EAN/GTIN:
     4000896237234
Suchbegriffe:
Feinzahn-Umschaltknarre
Feinzahnumschaltknarre
Hebel-Umschaltknarre
Hebelumschaltknarre

Anwendung:
Kleiner Betätigungswinkel (4°) ermöglicht Einsatz in engsten Bauräumen, z.B. Motoren, Maschinenbau, Agrarfahrzeuge und -Geräte, erneuerbare Energien (Solar, Windräder)

  • Extrem mehr Leistung als bei Knarren mit vergleichbaren Abmaßen
  • Rastfunktion des Umschalthebels bietet Schutz gegen ungewolltes Umschalten
  • Erhöhung der Lebensdauer durch Einsatz modernster Schmierstoffe im Knarrenmechanismus
  • Enge Fertigungstoleranzen gewährleisten Schutz vor eindringender Verschmutzung
  • HAZET interne Qualitätsstandards garantieren Belastbarkeit weit über Norm
  • Wertig, leicht zu reinigen, korrosionsbeständig
  • Integrierte Aufhängemöglichkeit im Griff
  • VPA geprüftes, statisches Drehmoment nach DIN 3122: 100 Nm (DIN: 62 Nm)
  • Schnell lösbare Sicherheitsverriegelung
  • Lösungssichere Arretierung der Steckschlüsseleinsätze
  • Schnelle Freigabe des aufgesteckten Werkzeuges durch Drücken des Löseknopfes mit nur einer Hand
  • Anzahl Zähne: 90
  • Betätigungswinkel: 4°
  • Mit Kugelsicherung
  • HAZET 2-Komponenten-Griff
  • Oberfläche: verchromt
  • DIN 3122, ISO 3315
  • Made In Germany
  • Abtrieb: Vierkant massiv 6,3 mm (1/4 Zoll)
  • Abmessungen / Länge: 116 mm
  • Für Handbetätigung
  • HiPer – Das Original
  • Entwickelt und Produziert „Made in Germany
  • Statisch UND Dynamisch – doppelte Präzision in Perfektion
  • Hohe Dauerlast für Langlebigkeit
  • Ergonomischer Umschalthebel
Weitere Informationen:
Anzahl Zähne:
90 Zähne
Ausführung Antrieb/Abtrieb:
Mit Kugelsicherung
Betätigungswinkel:
4 °
Hand-/Maschinenbetätigung:
Für Handbetätigung
Handgriff:
HAZET 2-Komponenten-Griff
hz-class Hauptklasse:
210160 Betätigungswerkzeug Knarre
hz-class Unterklassen:
800040 Neuheiten
Bezeichnung Produktgruppe:
Umschaltknarre
Produktgruppe:
863
Abtrieb:
Vierkant massiv 6,3 mm (1/4 Zoll)
Länge:
116 mm
Material:
Chrom-Vanadium
Oberfläche:
verchromt
Abmessungen / Länge:
116 mm
Norm:
DIN 3122 | ISO 3315
Produktempfehlung:
856-1 | 2240N/51 | 6002CT | 1975 | 2200SC-2
Ersatzteil:
863HP/11 | 863HPS/11
Netzstecker:
Keine Stecker
Gefahrstoff-Kennzeichnung:
false
Batterien zum Betrieb erforderlich:
false
Branche:
Industrie | Pkw | Nkw | Agrar | Handwerk | Haustechnik | Luftfahrt | Fahrrad | Motorrad | Online
Kapitel/Kernkompetenz:
HAZET 2 Handwerkzeuge
eCl@ss 8.0 Basic Produktklasse:
21040217
Weitere Suchbegriffe: Knarren-Ringschlüssel, Knarrenringschlüssel, Knarrenschlüssel, Ratschenringschlüssel, Ratschenschlüssel, Kettenflaschenzug, Stirnradflaschenzug, Umschaltknarre, Umschaltratsche, Verriegelungssystem, Vorhängeschloss-Vorrichtung, feinzahn-umschaltknarre hazet, feinzahn umschaltknarre, umschaltknarre 1/4, Vierkant (Umschalt-), Schraubwerkzeug,Schraubenschlüssel,Steckschlüsselzubehör,Zubehör für Steckschlüssel,Antriebsteil,Knarre,Rätsche,Ratsche,Schraubenschlüsselzubehör,Umschaltknarre
Die besten Konditionen aller 34 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 40,59*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,17*
€ 52,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,42*
€ 51,67
pro Stück
ab 25 Stück
€ 43,39*
€ 51,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,59*
€ 48,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.