| |
|
| Artikel-Nr.: C1156-8501-3 Herst.-Nr.: 8501-3 EAN/GTIN: 4000896036851 |
| |
|
| | |
| - Oberfläche: TIN beschichtet
- DIN 7422
- Made In Germany
- Antrieb: Vierkant hohl 6,3 mm (1/4 Zoll)
- Abtrieb: Innen-Sechskant Profil
- Schlüsselweite: 3 mm
- Abmessungen / Länge: 28 mm
- Länge l1: 6.5 mm
- Netto-Gewicht (kg): 0.01 kg
- Für Handbetätigung
Warum TiN (Titan-Nitrid)-Beschichtung? Spezielles Verfahren für sehr harte TiN-Beschichtung erreicht extrem hohe Haft- und Abriebfestigkeit der Schicht Optimal geeignet bei Dauerbelastungen, z.B. Serienverschraubungen in Industrie und Handwerk Stärkerer Verschleißschutz sichert Standzeitverbesserung Perfekte Passgenauigkeit durch optimale Schichtstärke Höheres Drehmoment Optimierter Korrosionsschutz Weitere Informationen: | | Hand-/Maschinenbetätigung: | Für Handbetätigung | hz-class Hauptklasse: | 210080 Schraubendreher-Steckschlüssel-Einsatz handbetätigt | Bezeichnung Produktgruppe: | Schraubendreher-Steckschlüsseleinsatz 8501 ∙ Innenvierkant 6,3 = 1/4 Zoll ∙ für Innensechskant-Profil | Produktgruppe: | 8501 | Netto-Gewicht (kg): | 0.01 kg | Länge l2: | 28 mm | Länge l1: | 6.5 mm | Abtrieb: | Innen-Sechskant Profil | Antrieb: | Vierkant hohl 6,3 mm (1/4 Zoll) | Durchmesser (d) mm: | 12 | Schlüsselweite s1xs2: | 3 | Material: | Chrom-Vanadium | Oberfläche: | TIN beschichtet | Abmessungen / Länge: | 28 mm | Norm: | DIN 7422 | Produktempfehlung: | 2204SLG-5/3 | 2250-2 | 863MBIT/33 | 863HP | 2200SC-2 | Schlüsselweite (s1): | 3 mm | Netzstecker: | Keine Stecker | Gefahrstoff-Kennzeichnung: | false | Batterien zum Betrieb erforderlich: | false | Branche: | Industrie | Pkw | Nkw | Agrar | Handwerk | Haustechnik | Luftfahrt | Fahrrad | Motorrad | Online | Kapitel/Kernkompetenz: | HAZET 2 Handwerkzeuge | eCl@ss 8.0 Basic Produktklasse: | 21040238 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Steckschlüsseleinsatz Torx (Außen), Sechskant-Steckschlüsseleinsatz, Steckschlüsseleinsatz 6kant, Steckschlüsseleinsatz Sechskant, Einhand-Knarrensatz, Knarrenkasten, Nusskasten, Ratschenkasten, Sechskant-Steckschlüssel-Satz, Steckschlüssel-Satz, Steckschlüsseleinsatz Sortiment, Steckschlüsselkoffer, Steckschlüsselsatz, hazet knarrenkasten 1/4 zoll, sechskant steckschlüsseleinsatz, knarrenkasten hazet, Schlüssel (Steck-,Kreuz-),Steckschlüssel,Sanitärschlüssel (Kreuz-), Bits,Innensechskant-Schraubendrehereinsatz,BO |
| | |
| |