Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAZET Schraubenausdreher Satz 840/8 ∙ Anzahl Werkzeuge: 8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
840/8
840/8
Artikel-Nr.:
     C1156-840/8
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     840/8
EAN/GTIN:
     4000896035786
Suchbegriffe:
Bolzenausdrehersatz
Stehbolzenausdreher-Satz
Schraubenausdreher
Schraubenausdreher-Satz
  • Schraubenausdreher Satz, Inhalt:
    840-1 ∙ 2 ∙ 3 ∙ 4 ∙ 5 ∙ 6 ∙ 7 ∙ 8
  • Kunststoff-Kasten
  • Made In Germany
  • Netto-Gewicht (kg): 0.69 kg
  • Anzahl Werkzeuge: 8
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich:
Allgemeine Werkstattausrüstung
Produktstatus - Freigabe:
Vertriebsfreigabe
Produktstatus - gültig bis:
2021-12-31 00:00:00
Publikation:
HAZET Werkzeug-Handbuch | Onlinekatalog
hz-class Hauptklasse:
280020 Schraubenausdreher ∙ Mutternsprenger ∙ Gewindereparatur
Anzahl Werkzeuge:
8
Bezeichnung Produktgruppe:
Schraubenausdreher
Produktgruppe:
840
Netto-Gewicht (kg):
0.69 kg
Material:
Chrom-Vanadium
Verpackung außen:
Kunststoff-Kasten
Stückliste:
840-1 | 840-2 | 840-3 | 840-4 | 840-5
Produktempfehlung:
841/25 | 847-0410A | 844/5 | 842AIG-1/4 | 849
Netzstecker:
Keine Stecker
Gefahrstoff-Kennzeichnung:
false
Batterien zum Betrieb erforderlich:
false
Netto-Gewicht (g):
689 g
Branche:
Industrie | Pkw | Nkw | Agrar | Motorrad | Online
Kapitel/Kernkompetenz:
HAZET 2 Handwerkzeuge
eCl@ss 8.0 Basic Produktklasse:
21045006
Weitere Suchbegriffe: Modul Werkzeuge, Sortiment Werkzeug, Werkzeugmodul, Werkzeugsatz, Werkzeugsortiment, schraubenausdreher hazet, modul werkzeuge, Gewindeschneidwerkzeuge,Ausdreher,Ausdreher Schrauben,Gewinde Reparatursatz,Schraubenausdreher-Satz
Die besten Konditionen aller 18 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 45,48*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 1 Satz (ab € 45,52* pro Satz)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,85*
€ 68,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,36*
€ 67,07
pro Stück
ab 3 Stück
€ 55,27*
€ 65,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,70*
€ 63,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,37*
€ 61,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,63*
€ 57,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,48*
€ 54,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.