Kategorien
Tipp: suchen Sie direkt nach: ks tools stehbolzenausdreher-satz
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  > Stehbolzenausdreher-Satz

  Stehbolzenausdreher-Satz  (32 Angebote unter 27.721.436 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Stehbolzenausdreher-Satz“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"Stehbolzenausdreher-Satz"

Überbegriffe
Unterbegriffe
Anzeige
☐
☐
☐
☐
Bild
Bestellen
Spiral-Schrauben- und Bolzenausdreher-Satz, 15-tlg (10 Angebote) 
extra kurze Ausführung mit Außensechskantantrieb 13,0 mm leicht konisch zulaufende Spirale anwendbar auch für abgerissene Schrauben und Stehbolzen Kontereffekt und Aufspreizbegrenzung durch Bund ge...
KS Tools
150.1385
ab € 48,54*
pro Stück
 
 Stück
HAZET Bolzenausdreher Satz 841/25 ∙ Anzahl Werkzeuge: 25 (15 Angebote) 
Anwendung: Ausdrehen von abgerissenen Gewindebolzen und Schrauben 6 bis 15 mm ⌀ 25-teilig, in Kunststoffkasten Kunststoff-Kasten Oberfläche: brüniert, geölt Netto-Gewicht (kg): 0.66 kg Anwendung: 1...
Hazet
841/25
ab € 101,18*
pro Stück
 
 Stück
BGS 65505 Satz Ausdreher für Stehbolzen / Stehbolzenausdreher 6 - 12mm 5 teilig (2 Angebote) 
BGS 65505 Satz Ausdreher für Stehbolzen / Stehbolzenausdreher 6 - 12mm 5 teilig Beschreibung: praktisches Werkzeug, um Stehbolzen ohne Beschädigung des Gewindes aus- oder einzudrehen aus Chrom-Vana...
BGS Technic
65505
ab € 39,18*
pro Satz
 
 Stück
Schrauben- und Bolzenausdreher-Set 7-tlg. (5 Angebote) 
facom 7 Schrauben- und Bolzen-Ausdreher mit OGV® GRIP-Profil. Produktbeschreibung: Werkzeug-Stahlbohrer sind präzisionsgefertigt für die Verwendung an beschädigten Schrauben patentierte Fremdkörper...
Facom
SXE.J7MGRPPB
ab € 105,88*
pro Stück
 
 Stück
KRAFTWERK 3057 Schrauben- / Bolzenabzieher (1 Angebot) 
KRAFTWERK 3057
Kraftwerk
3057
ab € 86,82*
pro Stück
 
 Stück
WGB Schrauben- und Bolzenausdreher-Set HotGrabit 2-teilig (2 Angebote) 
WGB Schrauben- und Bolzenausdreher-Set HotGrabit 2-teilig HOT!Grabit entfernt beschädigte Schrauben und Bolzen. Das Set umfasst zwei Ausdreher, welche für alle gängigen Schrauben geeignet sind. Der...
WGB
5490000
ab € 18,21*
pro Stück
 
 Stück
HAZET Stehbolzen-Ausdreher Satz 844/5 ∙ Vierkant hohl 12,5 mm (1/2 Zoll) ∙ Anzahl Werkzeuge: 5 (15 Angebote) 
Kunststoff-Kasten 165-S (1/9) Safety-Insert-System, 2-Komponenten-Weichschaum-Einlage. Einlage auch passend für HAZET-Assistent Oberfläche: verchromt, poliert Made In Germany Antrieb: Vierkant hohl...
Hazet
844/5
ab € 95,35*
pro Stück
 
 Stück
1/2" (12.5mm) Steckschlüssel-Satz für Gewindestangen, Stockschrauben und Stehbolzen M6-M8-M10-M12 4-teilig (11 Angebote) 
1/2" (12.5mm) Steckschlüssel-Satz für Gewindestangen, Stockschrauben und Stehbolzen M6-M8-M10-M12 4-teilig Für den gewindeschonenden Ein- und Ausbau von Stehbolzen, Gewindestangen und Stockschraube...
PROJAHN Präzisionswerkzeuge
3063
ab € 32,88*
pro Stück
 
 Stück
BGS 1882 Satz Ausdreher für Stehbolzen / Stehbolzenausdreher für M6 8 10 12 mm (2 Angebote) 
BGS 1882 Satz Ausdreher für Stehbolzen / Stehbolzenausdreher für M6 8 10 12 mm Beschreibung: Ein praktischer Satz, um Stehbolzen ohne Beschädigung des Gewindes aus- oder einzudrehen. Das Wirkungspr...
BGS Technic
1882
ab € 28,92*
pro Stück
 
 Stück
Facom
287B.JS5
ab € 163,13*
pro Stück
 
 Stück
BGS 65515 Satz Ausdreher für Stehbolzen / Stehbolzenausdreher 5 - 16mm Werkstatt (2 Angebote) 
BGS 65515 Satz Ausdreher für Stehbolzen / Stehbolzenausdreher 5 - 16mm Werkstattwageneinlage 1/6 11 teilig Beschreibung: in den Größen: 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 10,5 - 11 - 12 - 14 - 16mm alle Eins...
BGS Technic
65515
ab € 101,35*
pro Satz
 
 Stück
Hazet V6412/4 STEHBOLZENAUSDREHER SATZ (5 Angebote) 
Hazet V6412/4 STEHBOLZENAUSDREHER SATZ
Hazet
V6412/4
ab € 19,99*
pro Stück
 
 Stück
Schraubenausdreher-Satz 5 St. (8 Angebote) 
Ausdrehwerkzeug für das Herausdrehen beschädigter Schrauben oder Gewindebolzen mit Sechskantantrieb mit Körner und Doppelschneide für Rechts- und Linksgewinde geeignet in Textiltasche Inhalt 5-teil...
Stahlwille
ab € 45,86*
pro Stück
 
 Stück
Stahlwille
71161011
ab € 36,85*
pro Stück
 
 Stück
HAZET Innen-Auszieher Satz 1788T/5 ∙ Anzahl Werkzeuge: 5 (14 Angebote) 
Innen-Auszieher Satz, Inhalt: 1788 T-1 ∙ 1788 T-8.5 1788 T-15 ∙ 24 ∙ 36 Titannitrierte Oberfläche extra hart und verschleißfest Für dichtanliegende Kugellager, Ringe, Büchsen und Simmerringe® Flexi...
Hazet
1788T/5
ab € 283,55*
pro Stück
 
 Stück
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   Alle    Seite: 1   2   3   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema Stehbolzenausdreher-Satz
^

Mit dem Stehbolzenausdreher-Satz ist man auf schwer lösbare Probleme vorbereitet

Handwerkszeug wie Abziehwerkzeug darf in keiner professionell ausgestatteten Werkstatt fehlen. Gerade im Kfz-Bereich und Maschinenbau werden so viel Abziehwerkzeuge (Abzieher, Abziehvorrichtungen, Mutternsprenger, Schrauben-Ausdreher, Trenngabeln) wie nie gebraucht, weil Bauteile sich festfressen oder aufgrund von Verunreinigungen mit Öl, Ruß, Staub, Rost oder anderen Korrosionseinwirkungen nur noch mit erhöhtem Kraftaufwand gelöst und entfernt oder getauscht werden können. Was die sehr weit verbreiteten Stehbolzen angeht, ist man mit einem Stehbolzenausdreher-Satz optimal auf die sonst schwer lösbaren Probleme vorbereitet.

Was sind Stehbolzen?

Der Ausdreher-Satz für Stehbolzen greift bei den am häufigsten verbreiteten Gewindebauteilen zur Befestigung im Kfz-Bereich, dem Maschinenbau und der Elektrotechnik.  Ein Stehbolzen sieht aus, als wenn zwei Schrauben mit zylindrischen Köpfen gegenüberliegend zusammengewachsen wären. Der Zylinder zwischen den Gewinden ist dann bei Abstandsbolzen größer und sonst ziemlich kurz. Wenn diese Verbindung nicht von außen wie eine Mutter geformt ist, dreht man die Bolzen aufgrund der am Ende angebrachten Vertiefungen mit passendem Werkzeug in das vorgeformte Gewinde. Die Vertiefungen können dabei in einem Schlitz, einem Kreuz, einem Vier- oder Mehrkant bestehen. Entsprechende Gegenstück-Formen findet man bei dem Stehbolzen-Ausdreher-Satz, wobei an den einzelnen Aufsätzen für eine gute Hebelwirkung seitlich ein Griff angesetzt werden kann.
Mit einem Stehbolzen können zwei oder mehrere Bauteile verbunden werden, wobei man bei teuren Bauteilen mechanisch sauber arbeiten und an glatten und teilweise abdichtbaren Flächen sogar direkt anflanschen kann. Der Vorteil bei der Verwendung von Stehbolzen liegt darin, dass sie in teuren Bauteilen verbleiben können und im Gegensatz zur Verwendung einer Schraube daher keine Beschädigungen durch mehrmaliges herein- und herausdrehen verursachen. Ein Beispiel dafür ist die Nutzung von Stehbolzen am Zylinderkopf eines Motors.

Begrifflichkeiten wie Anbohrhülse, Bolzenausdreher oder Rillenmutter

Anbohrhülsen bieten das Gegenstück zum Antrieb (der Vertiefung) am Stehbolzen und werden meist in eine Hülse mit Griff, dem Bolzenausdreher, gesteckt. Die Rillenmutter ist eine Überwurfmutter für Bolzen mit Gewinde, aber ohne Antrieb. Diese runde Mutter besitzt  zum Greifen außen gezahnte Vertiefungen.

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.