Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAZET Bit Ratschen-Schraubendreher 810R-4 ∙ Schlitz Profil, Kreuzschlitz Profil PH, Innen Sechskant Profil, Innen TORX® Profil, 1/4 Zoll (6,3 mm) Sechskant hohl ∙ 0,8 x 5,5 ∙ PH...


Menge:  Stück  
Produktinformationen
810R-4
810R-4
810R;810R-4;810R-3
810R-4;810R-3
810R-4;810R-3
1557/29;2200SC-3;2200SC-31;2200SC-32;2300SH-1;163-139/90;163-369/104;163-258/92;163-53/75;163-224/57;1520/29;1520/64;810R-3;810R-4;2200/36;2200SC-1;2200SC-2;2240N/36;2240N/51;863MBIT/33;163-105/90-BMW;1557/32;1557/58;882;882-1;953HP;953SPC;853-1;853-2;856-1;856-1HP;2204N-4;2204N-2.5;2204N-5;2204N-3;2204N-2;2204N-6;2204N-8;2204N-7;2204N-6/3;2204N-8/3;2204N-2.5/3;2204N-2/3;2204N-7/3;2204N-5/3;2204N-3/3;2204N-4/3;2204NELG-3;2204NELG-6;2204NELG-5;2204NSLG-6;2204NELG-4;2204NSLG-4;2204NSLG-3;2204NSLG-5;2204NSLG-5/3;2204NSLG-3/3;2204NSLG-6/3;2204NSLG-4/3;2204NSLG-8/3;2215N-PH2;2215N-PH3;2215N-PH1;2215N-PH1/3;2215N-PH2/3;2215NELG-PH1;2215NELG-PH2;2215NSLG-PH1;2215N-PH3/3;2215NSLG-PH2;2215NSLG-PH1/3;2215NSLG-PH3/3;2215NSLG-PH2/3;2216N-PZ3;2216NELG-PZ2;2216N-PZ2/3;2216N-PZ1;2216N-PZ3/3;2216N-PZ2;2216N-PZ1/3;2216NELG-PZ1;2216NSLG-PZ2;2216NSLG-PZ1/3;2216NSLG-PZ2/3;2216NSLG-PZ1;2216NSLG-PZ3/3;2208N-6;2208N-11;2208N-9;2208N-10;2208N-8;2208N-4;2208N-2;2208N-9/3;2208N-2/3;2208N-8/3;2208N-11/3;2208N-10/3;2208N-6/3;2208N-4/3;2208NELG-8;2208NSLG-8;2223N-T30;2223N-T9;2223N-T40;2223N-T20;2223N-T15;2223N-T27;2223N-T6;2223N-T25;2223N-T7;2223N-T10;2223N-T8;2223N-T30/3;2223N-T25/3;2223N-T6/3;2223N-T27/3;2223N-T10/3;2223N-T8/3;2223N-T9/3;2223N-T20/3;2223N-T40/3;2223N-T7/3;2223N-T15/3;2223NELG-T20;2223NELG-T30;2223NELG-T25;2223NSLG-T20;2223NSLG-T20/3;2223NSLG-T15/3;2223NSLG-T25/3;2223NSLG-T30/3;2223NSLG-T25;2223NSLG-T30;2223NSLG-T10/3;2223NSLG-T40/3;2223NSLG-T27/3;2223N-T15H;2223N-T30H;2223N-T25H;2223N-T7H;2223N-T40H;2223N-T9H;2223N-T8H;2223N-T20H;2223N-T10H;2223N-T27H;2223N-T10H/3;2223N-T25H/3;2223N-T15H/3;2223N-T40H/3;2223N-T30H/3;2223N-T8H/3;2223N-T9H/3;2223N-T27H/3;2223N-T7H/3;2223N-T20H/3
Artikel-Nr.:
     C1156-810R-4
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     810R-4
EAN/GTIN:
     4000896239665
Suchbegriffe:
Bit Innensechskant
Inbus-Bit
Innensechskant-Bit
Bit (TORX)
  • Integriertes Magazin
  • Knarre mit Freilaufmechanismus, umschaltbar oder Verwendung als normaler Schraubendreher
  • Bit Magazin in Kombination mit Knopfdruck in einem Zug zu öffnen
  • Liegt gut in der Hand, bietet ausreichend Kraft
  • Länge: 170 mm (geschlossen, ohne Verlängerung)
  • Verlängerung 80 mm
  • Abtrieb: Schlitz Profil, Kreuzschlitz Profil PH, Innen Sechskant Profil, Innen TORX® Profil, 1/4 Zoll (6,3 mm) Sechskant hohl
  • Abmessungen / Länge: 250 mm
  • Länge l1: 170 mm
  • Anzahl Werkzeuge: 13
Weitere Informationen:
Schluesselworte Synonyme TBS:
1/4 | 1/4 Zoll | 1/4" | Sechsrund | Viertelzoll | Geschenkidee | Geschenk | Präsent | Incentive | Aufmerksamkeit | Mitbringsel | Geschenke | Geschenkideen | Incentives | Präsente
Schluesselworte:
Bits und Zubehör | Einsätze (Bits) und Zubehör | Schraubendreher-Einsatz u. Bit | 1/4 | 1/4 Zoll | 1/4" | Sechsrund | Viertelzoll | Geschenkidee | Geschenk | Präsent | Incentive | Aufmerksamkeit | Mitbringsel | Geschenke | Geschenkideen | Incentives | Präsente | 810R-4
hz-class Hauptklasse:
230020 Satz ∙ Sortiment (Schraubendreher ∙ Bit)
hz-class Unterklassen:
230110 Bit | 230120 Betätigungswerkzeug (Bit) | 800020 Aktions- / Sonderartikel
Anzahl Werkzeuge:
13
Bezeichnung Produktgruppe:
Bit Ratschen-Schraubendreher 810 R ∙ Integriertes Magazin ∙ für Außen TORX® Profil
Produktgruppe:
810R-Satz
Länge l1:
170 mm
Länge l2:
250 mm
Abtrieb:
Schlitz Profil | Kreuzschlitz Profil PH | Innen Sechskant Profil | Innen TORX® Profil | 1/4 Zoll (6,3 mm) Sechskant hohl
Abmessungen / Länge:
250 mm
Lieferumfang:
2208N-8 | 2215N-PH1 | 2215N-PH2 | 2204N-3 | 2204N-4 | 2204N-5 | 2204N-6 | 2223N-T15 | 2223N-T20 | 2223N-T25 | 2223N-T27 | 2223N-T30
Produktempfehlung:
2240N/51 | 9012M | 760-2 | 190L-136/83 | 2105LG/9H
Gefahrstoff-Kennzeichnung:
false
Batterien/Akkus zum Betrieb erforderlich:
false
Branche:
Industrie | Pkw | Nkw | Agrar | Handwerk | Haustechnik | Luftfahrt | Fahrrad | Motorrad | Online | Maritim
Kapitel/Kernkompetenz:
HAZET 2 Handwerkzeuge
eCl@ss 8.0 Basic Produktklasse:
21040411
Die besten Konditionen aller 22 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 34,83*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,74*
€ 52,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,12*
€ 51,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,69*
€ 49,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,94*
€ 47,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,00*
€ 45,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,83*
€ 41,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.