Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAZET Bit Ratschen-Schraubendreher 810R-3 ∙ 250 mm ∙ Anzahl Werkzeuge: 13


Menge:  Stück  
Produktinformationen
810R-3
810R-3
810R-4;810R-3
810R-4;810R-3
810R-4;810R-3
810R-4;810R-3
810R-4;810R-3
810R-4;810R-3
810R-4;810R-3
810R-4;810R-3
810R-4;810R-3
810R-4;810R-3
810R-4;810R-3
810R-4;810R-3
810R-4;810R-3
810R-4;810R-3
810R-4;810R-3
810R-4;810R-3
810R-4;810R-3
810R-4;810R-3
810R-4;810R-3
810R-4;810R-3
810R-4;810R-3
810R-3;810R-4
810R-3;810R-4
810R-3
810R-3
810R-3
810R-3
810R-3
810R-3
810R;810R-3;810R-4
810R;810R-3;810R-4
810R;810R-3;810R-4
810R-3;810R-4
810R-3;810R-4
810R;810R-3
Artikel-Nr.:
     C1156-810R-3
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     810R-3
EAN/GTIN:
     4000896239658
Suchbegriffe:
Bit (TORX)
Bit TORX
TORX-Bit
Bit-Hand-Halter
  • Integriertes Magazin
  • Ratschenfunktion umstellbar oder Verwendung als normaler Schraubendreher
  • Bit Magazin einfach in Kombination mit Knopfdruck in einem Zug zu öffnen
  • Liegt gut in der Hand, bietet ausreichend Kraft
  • Länge: 170 mm (geschlossen, ohne Verlängerung)
  • Verlängerung 80 mm
  • Abmessungen / Länge: 250 mm
  • Länge l1: 170 mm
*UNDEFINED TEXT*
  • Anzahl Werkzeuge: 13
Weitere Informationen:
hz-class Hauptklasse:
235020 Schraubendrehereinsätze ∙ Bits Satz ∙ Sortiment
hz-class Unterklassen:
230040 Mehrkomponenten-Griff | 235260 Betätigungswerkzeug | 800020 Aktions- ∙ Sonderartikel | 800040 Neuheiten
Anzahl Werkzeuge:
13
Bezeichnung Produktgruppe:
Bit Ratschen-Schraubendreher 810 RIntegriertes Magazin ∙ Innensechskant 6,3 = 1/4 Zoll
Produktgruppe:
810R
Länge l1:
170 mm
Länge l2:
250 mm
Abmessungen / Länge:
250 mm
Stückliste:
2208N-4 | 2208N-10 | 2215N-PH1 | 2215N-PH2 | 2216N-PZ1 | 2216N-PZ2 | 2204N-4 | 2204N-5 | 2204N-6 | 2223N-T15 | 2223N-T20 | 2223N-T25
Produktempfehlung:
2240N/51 | 9012M | 760-2 | 853-6 | 2105LG/9H
Netzstecker:
Keine Stecker
Gefahrstoff-Kennzeichnung:
false
Batterien zum Betrieb erforderlich:
false
Branche:
Industrie | Pkw | Nkw | Agrar | Handwerk | Haustechnik | Luftfahrt | Fahrrad | Motorrad | Online
Kapitel/Kernkompetenz:
HAZET 2 Handwerkzeuge
eCl@ss 8.0 Basic Produktklasse:
21040411
Die besten Konditionen aller 24 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 34,90*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,66*
€ 51,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,08*
€ 51,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,65*
€ 49,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,98*
€ 47,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,05*
€ 45,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,90*
€ 41,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.