Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAZET Schlauchschellen-Zange 798-13


Menge:  Stück  
Produktinformationen
798-13
798-13
Artikel-Nr.:
     C1156-798-13
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     798-13
EAN/GTIN:
     4000896155248
Suchbegriffe:
Schlauchklemmeneinbauzange
Schlauchklemmenzange
Schlauchklemmzange
Schlauchschellen Zange

Anwendung:
Betätigung der Federbandschellen, deren drei Enden direkt auf dem Schlauch liegen, z.B. an Tankbelüftungs- und Benzinschläuchen an VW, AUDI, SEAT und ŠKODA

  • Einsatz auch bei beengten Platzverhältnissen, bei denen ein gradliniges Erreichen der Schelle nicht möglich ist
  • Drehbare Backen – für beengte Platzverhältnisse
  • Made In Germany
  • Abmessungen / Länge: 192 mm
  • Netto-Gewicht (kg): 0.19 kg
  • Spannbereich: 27 mm
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich:
MOTOR > Kühlsystem/Schlauchverbindungen
Backenform:
Drehbare Backen – für beengte Platzverhältnisse
hz-class Hauptklasse:
240260 Zange für Sicherungsringe und Schlauchschellen
hz-class Unterklassen:
240320 Spezialzange | 600120 Motor - Kühlsystem ∙ Schlauchverbindung
Bezeichnung Produktgruppe:
Schlauchschellen-Zange
Produktgruppe:
798
Netto-Gewicht (kg):
0.19 kg
Länge:
192 mm
Spannbereich:
27 mm
Abmessungen / Länge:
192 mm
Produktempfehlung:
426-8 | 866-10 | 1847-6 | 1846A-5 | 790-3 | 167-3
Netzstecker:
Keine Stecker
Gefahrstoff-Kennzeichnung:
false
Batterien zum Betrieb erforderlich:
false
Branche:
Industrie | Pkw | Nkw | Agrar | Haustechnik | Motorrad | Online
Kapitel/Kernkompetenz:
HAZET 2 Handwerkzeuge
eCl@ss 8.0 Basic Produktklasse:
21043807
Weitere Suchbegriffe: Schlauchschellenzange, Seegering Zange, Seegeringzange, Sicherungsringzange, Sicherungsringzangen, seegeringzange hazet, seegering zange, schlauchschellenzange 192mm, Zange,Greifzangen,Greifzange,Seegerringzangen,Seegerringzange,Sprengringzange,Sprengringzangen,Außenringsicherungszange,Außenringsicherungszangen,Innenringsicherungszange,Innenringsicherungszangen,Sicherungsringzange
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 44,16*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,30*
€ 67,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,81*
€ 66,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,89*
€ 64,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,87*
€ 60,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,51*
€ 57,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,16*
€ 52,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.