Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAZET Universal-Zange 759N-2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
759N-2
759N-2
759N-2
759N-2
759N-2;760-2;760L-2;760N-2;760N-3;760N-4;760N-1
Artikel-Nr.:
     C1156-759N-2
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     759N-2
EAN/GTIN:
     4000896030415
Suchbegriffe:
Universalzange (Handwerkzeug)
Wapu Zange
Wapuzange
Wasserpumpenzange
  • Wasserpumpenzange
  • Kopf und Gelenk blank geschliffen
  • Durchgestecktes Gelenk
  • Oberfläche: blau lackiert
  • DIN ISO 8976
  • Abmessungen / Länge: 250 mm
  • Netto-Gewicht (kg): 0.33 kg
  • Spannbereich: 30 mm
Weitere Informationen:
Gelenk-/Gewerbeart:
Durchgestecktes Gelenk
hz-class Hauptklasse:
240180 Universalzange
Bezeichnung Produktgruppe:
Universal-Zange
Produktgruppe:
759N
Netto-Gewicht (kg):
0.33 kg
Länge:
250 mm
Spannbereich:
30 mm
Spannbereich rund (mm):
6 – 35
Spannbereich rund min:
6 mm
Spannbereich rund max:
35 mm
Oberfläche:
blau lackiert
Abmessungen / Länge:
250 mm
Norm:
DIN ISO 8976
Produktempfehlung:
760-2 | 2183-2 | 1803VDE-33 | 1850-22 | 167-3 | 2157-1
Netzstecker:
Keine Stecker
Gefahrstoff-Kennzeichnung:
false
Batterien zum Betrieb erforderlich:
false
Branche:
Industrie | Pkw | Nkw | Agrar | Handwerk | Haustechnik | Luftfahrt | Fahrrad | Online
Kapitel/Kernkompetenz:
HAZET 2 Handwerkzeuge
eCl@ss 8.0 Basic Produktklasse:
21043826
Weitere Suchbegriffe: Wasserpumpezange, wapu zange 250 mm, wapu zange, hazet wapuzange, Zange,Standardzangen,Greifzangen,Greifzange,Wasserpumpenzange,Standardzange,Rohrzange,Rohrzangen,Armaturenzange,Armaturenzangen,Gaszangen,Gaszange,Sanitärzange,Sanitärzangen,Siphonzange,Wasserpumpe,Siphonzangen,Syphonzange,Syphonzangen,Automobilzange,Automobilzangen,Zangenschlüssel,Wapunzange,Wapunzangen
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,50*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,39*
€ 18,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,80*
€ 17,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,81*
€ 16,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,09*
€ 15,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,77*
€ 15,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,50*
€ 12,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.