Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAZET Gripzange 753-10 ∙ Länge: 250 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
753-10
753-10
Artikel-Nr.:
     C1156-753-10
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     753-10
EAN/GTIN:
     4000896030200
Suchbegriffe:
Parallel-Gripzange
Parallel-Klammer-Gripzange
Parallelgripzange
Dornpresszange
  • Gerade Backen – für flaches Material
  • Schnell-Lösehebel
  • Oberfläche: vernickelt
  • Made in Germany
  • Abmessungen / Länge: 250 mm
  • Netto-Gewicht (kg): 0.54 kg
  • Spannbereich: 40 mm
Weitere Informationen:
Schluesselworte Synonyme TBS:
Gripzange | Grip | Zange | Grippzange
Schluesselworte:
Ausbeul- / Karosserie-Werkzeug | Karosserie-Werkzeug | Blechbearbeitungs-Werkzeug | Grip-Zange | Schweiß-Werkzeug | Gripzange | Grip | Zange | Grippzange | 753-10
hz-class Hauptklasse:
240240 Gripzange
hz-class Unterklassen:
670500 Karosserie-Instandsetzung
Bezeichnung Produktgruppe:
Gripzange
Produktgruppe:
753
Netto-Gewicht (kg):
0.54 kg
Länge:
250 mm
Spannbereich:
40 mm
Oberfläche:
vernickelt
Abmessungen / Länge:
250 mm
Produktempfehlung:
758-1 | 1967-90 | 1967-70 | 1960-5 | 1934-9 | 167-3
Gefahrstoff-Kennzeichnung:
false
Batterien/Akkus zum Betrieb erforderlich:
false
Branche:
Industrie | Pkw | Nkw | Agrar | Handwerk | Haustechnik | Online | Maritim
Kapitel/Kernkompetenz:
HAZET 2 Handwerkzeuge
eCl@ss 8.0 Basic Produktklasse:
21043812
Weitere Suchbegriffe: Handpresszange, Kerbpresszange, Ovalpresszange, Presszange, Rollpresszange, Sechskantpresszange, Trapezpresszange, Vierkanpresszange, Blech-Gripzange, Universal-Gripzange, Universalgripzange, universal-gripzange hazet, parallel gripzange, Schweißgripzangen,Zange,Schweißgripzange,Gripzange,Presszange,Leim-Gripzange,Leim-Gripzangen,Profil-Schweißgripzange,Profil-Schweißgripzangen,Gripzange mit Pendelbacke,Sonder-Gripzange,Sonder-Gripzangen,Breitmaul-Gripzange,Breitmaul-Gripzangen,Rohr-Schweißgripzangen,Leimgripzange,Leimgripzangen,Profilschweißgripzange,Profilschweißgripzangen,Sondergripzange,Sondergripzangen,Breitmaulgripzange,Breitmaulgripzangen,Rohrschweißgripzange,Rohrschweißgripzangen,Rohr-Schweißgripzange
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,73*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,16*
€ 31,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,08*
€ 29,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,62*
€ 28,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,85*
€ 27,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,30*
€ 25,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,73*
€ 22,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.