Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAZET Auswuchtgewicht-Zange 665-1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
665-1
665-1
665-1
Artikel-Nr.:
     C1156-665-1
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     665-1
EAN/GTIN:
     4000896029228
Suchbegriffe:
Ausgleichgewichtezange
Auswuchtgewichtezange
Auswuchtgewichtzange
Auswuchtzange

Anwendung:
Befestigen, Lösen und Abschneiden von Auswuchtgewichten, sowie zum Aufweiten und Zusammendrücken der Haltefedern

  • Kunststoffkopf an der Hammerseite
  • Insbesondere für lackierte Gewichte
  • Oberfläche: verchromt
  • Made In Germany
  • Abmessungen / Länge: 245 mm
  • Netto-Gewicht (kg): 0.34 kg
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich:
FAHRWERK > Räder/Reifen
hz-class Hauptklasse:
600340 Fahrwerk - Räder ∙ Reifen
hz-class Unterklassen:
240320 Spezialzange
Bezeichnung Produktgruppe:
Auswuchtgewicht-Zange
Produktgruppe:
665
Netto-Gewicht (kg):
0.34 kg
Länge:
245 mm
Material:
Chrom-Vanadium
Oberfläche:
verchromt
Abmessungen / Länge:
245 mm
Zubehör:
665-01
Produktempfehlung:
652 | 666-5 | 9012M | 6123-1CT | 650RF/2
Ersatzteil:
665-01
Netzstecker:
Keine Stecker
Gefahrstoff-Kennzeichnung:
false
Batterien zum Betrieb erforderlich:
false
Branche:
Industrie | Pkw | Nkw | Agrar | Online
Kapitel/Kernkompetenz:
HAZET 6 Spezialwerkzeuge
eCl@ss 8.0 Basic Produktklasse:
21043890
Weitere Suchbegriffe: Seegering Zange, Seegeringzange, Sicherungsringzange, Sicherungsringzangen, seegeringzange hazet, seegering zange, Biegezange,Eckrohrzange,Wasserpumpenzange,Rundzange,Telefonzange,Justierzange,Verdrahtungszange,Presszange,Klammerzange,Zangenhalter,Elektronikgreifzange,Seegerringzange,Scherenzange,Blindnietzange,Chlinchzange,Beißzange,Clinchkappenverschlussgerät (Hand),Langbeckzange,Quetschzange,Flachrundzange,Feuerzange,Kabelkneifzange,Strippzange,Abmantelzange,Abmantelwerkzeug,Verarbeitungswerkzeug für Steckverbinder (spezifisch), Kombinationszangen,Zange,Kombizange,Kleinkombizangen,Kombinationszange,Standardzangen,Standardzange,Kraft-Kombizangen,Kleinkombizange,Kraft-Kombizange,Multifunktionszange,Multifunktionszangen,Kombinierte Schneid- und Greifzange
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 41,40*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,98*
€ 65,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,47*
€ 63,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,77*
€ 60,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,74*
€ 56,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,39*
€ 54,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,40*
€ 49,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.