Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAZET Einsteck-Ringschlüssel 6630C-14 ∙ 9 x 12 mm Einsteck-Vierkant massiv ∙ Außen Doppelsechskant-Tractionsprofil ∙ SW 14 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
6630C-14;6630C-21;6630C-10;6630C-19;6630C-8;6630C-17;6630C-13;6630C-7;6630C-12;6630C-18;6630C-16;6630C-15;6630C-11;6630C-22
6630C-14;6630C-21;6630C-10;6630C-19;6630C-8;6630C-17;6630C-13;6630C-7;6630C-12;6630C-18;6630C-16;6630C-15;6630C-11;6630C-22
Artikel-Nr.:
     C1156-6630C-14
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     6630C-14
EAN/GTIN:
     4000896028870
Suchbegriffe:
Einsteckringschlüssel
Einsteckringschlüssel (Zoll)
Gabelringschlüssel (Zoll)
Maulringschlüssel (Zoll)
  • Oberfläche: verchromt
  • Made in Germany
  • Antrieb: 9 x 12 mm Einsteck-Vierkant massiv
  • Abtrieb: Außen Doppelsechskant-Tractionsprofil
  • Schlüsselweite: 14 mm
  • Abmessungen / Länge: 45 mm
  • Netto-Gewicht (kg): 0.05 kg
  • Für Handbetätigung
  • Stichmaß des Justierwerkzeugs l2: 17.5 mm
  • Kopfstärke a: 12 mm
  • Kopfstärke (a1): 14.5 mm
  • Kopfbreite b: 23 mm
Weitere Informationen:
CrossReference:
7212-14 | 8792-23 | T10393
CrossReferenz Volkswagen:
T10393
Schluesselworte Synonyme TBS:
Drehmomentschlüssel | Drehmometer | Einsteckringschlüssel | Drehmomentenschlüssel | Einsteck | Ringschlüssel | Drehmomend | 12 kant | 12-kant | 12kant | 12kantnuss | 12kantnüsse | 12kt | 6 kant | 6-kant | 6kant | 6kantnuss | 6kt | Doppelsechskant | Sechskant | Sechskantnuss | Sechskantsteckschlüssel | Zwölfkant
Schluesselworte:
Drehmomentwerkzeuge und Zubehör | Einringschlüssel | Einsteck-Halter u. Werkzeug | Ringschlüssel | Drehmomentschlüssel | Drehmometer | Einsteckringschlüssel | Drehmomentenschlüssel | Einsteck | Drehmomend | 12 kant | 12-kant | 12kant | 12kantnuss | 12kantnüsse | 12kt | 6 kant | 6-kant | 6kant | 6kantnuss | 6kt | Doppelsechskant | Sechskant | Sechskantnuss | Sechskantsteckschlüssel | Zwölfkant | 7212-14 | 8792-23 | T10393 | 6630C-14 | 14 mm
hz-class Hauptklasse:
300080 Einsteckwerkzeug
hz-class Unterklassen:
200150 Einringschlüssel
Bezeichnung Produktgruppe:
Einsteck-Ringschlüssel 6630 C ∙ 9 x 12 mm Einsteckvierkant ∙ Außensechskant-Profil
Produktgruppe:
6630C
Netto-Gewicht (kg):
0.05 kg
Abtrieb:
Außen Doppelsechskant-Tractionsprofil
Antrieb:
9 x 12 mm Einsteck-Vierkant massiv
Kopfbreite b:
23 mm
Kopfstärke (a1):
14.5 mm
Kopfstärke a:
12 mm
Länge:
45 mm
Schlüsselweite s1xs2:
14
Schlüsselweite (s1):
14 mm
Oberfläche:
verchromt
Abmessungen / Länge:
45 mm
Verwendung:
5280-3CT | 5290-3CT | 6280-1CT | 6282-1CT | 6280-1CTCAL | 6282-1CTCAL | 6290-1CT | 6291-2CT | 6290-1CTCAL | 6291-2CTCAL | 6281-2CT | 6281-2CTCAL | 6391-10 | 6391-12 | 6391-12V | 6391-25 | 6391-35 | 6391-25V | 6391-35V | 6391-50 | 6391-85 | 6391-50V | 6391-85V | 7280-2STAC | 7281-2STAC | 7290-2STAC | 7291-2STAC | 7281-2STACCAL | 7290-2STACCAL | 7291-2STACCAL | 7280-5STAC | 7281-5STAC | 7290-5STAC | 7291-5STAC | 6396
Produktempfehlung:
953HP | 6282-1CT | 6408 | 197-3 | 2157-1 | 195-1 | 2240N/51
Gefahrstoff-Kennzeichnung:
false
Batterien/Akkus zum Betrieb erforderlich:
false
Anzugs-Drehmoment max Nm:
120 Nm
Stichmaß des Justierwerkzeugs l2:
17.5 mm
Branche:
Industrie | Pkw | Nkw | Agrar | Luftfahrt | Online | Maritim
Kapitel/Kernkompetenz:
HAZET 3 Drehmomentwerkzeuge
eCl@ss 8.0 Basic Produktklasse:
21040109
Weitere Suchbegriffe: Ringgabelschlüssel (Zoll), Ringmaulschlüssel (Zoll), Ringschlüssel-Satz, Ringschlüsselsatz, Einsteckvierkant, Vierkant-Einsteckwerkzeug, hazet ringschlüsselsatz, gabelringschlüssel (zoll), Maulschlüssel,Stiftschlüssel,Schraubenschlüssel,Ringschlüssel, Schraubwerkzeug,Schlüssel,Ringschlüssel,Schraubenschlüssel,Einringschlüssel,Einring-Schlüssel,Ring-Schlüssel
Die besten Konditionen aller 23 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 28,44*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,50*
€ 43,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,18*
€ 43,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,61*
€ 41,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,45*
€ 39,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,73*
€ 37,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,44*
€ 33,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.