Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAZET Doppel-Gelenksteckschlüssel 645-8X9 ∙ Außen-Doppel-Sechskant Profil ∙ 8 x 9 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
645-10X11;645-16X17;645-8X9
645-10X11;645-16X17;645-8X9
645-8X9;645-16X17;645-10X11
Artikel-Nr.:
     C1156-645-8X9
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     645-8X9
EAN/GTIN:
     4000896028290
Suchbegriffe:
Doppel-Gelenkschlüssel
Doppel-Gelenksteckschlüssel
Doppelgelenkschlüssel
Doppelgelenksteckschlüssel
  • Schwenkbare Doppelsechskant-Steckschlüssel an beiden Seiten
  • Schwenkwinkel > 180°
  • Oberfläche: verchromt, Kopf poliert
  • Made In Germany
  • Abtrieb: Außen-Doppel-Sechskant Profil
  • Schlüsselweite: 8 x 9 mm
  • Abmessungen / Länge: 179.4 mm
  • Durchmesser d1 (am Abtrieb): 12 mm
  • Durchmesser d2 (am Antrieb): 13.5 mm
  • Netto-Gewicht (kg): 0.05 kg
  • Zum Einsatz bei engen Platzverhältnissen und Störkanten
Weitere Informationen:
Durchmesser d1 (am Abtrieb):
12 mm
Durchmesser d2 (am Antrieb):
13.5 mm
hz-class Hauptklasse:
200050 Doppel-Steckschlüssel
hz-class Unterklassen:
210220 Verbindungsteil Gelenk handbetätigt
Bezeichnung Produktgruppe:
Doppel-Gelenksteckschlüssel
Produktgruppe:
645
Netto-Gewicht (kg):
0.05 kg
Abtrieb:
Außen-Doppel-Sechskant Profil
Länge:
179.4 mm
Schlüsselweite s1xs2:
8 x 9
Schlüsselweite (s1):
8 mm
Schlüsselweite (s2):
9 mm
Material:
Chrom-Vanadium
Oberfläche:
verchromt, Kopf poliert
Abmessungen / Länge:
179.4 mm
Produktempfehlung:
606/5 | 6450D-13 | 880G/10H | 2105LG/9H | 2200SC-2
Netzstecker:
Keine Stecker
Gefahrstoff-Kennzeichnung:
false
Batterien zum Betrieb erforderlich:
false
Branche:
Industrie | Pkw | Nkw | Agrar | Online
Kapitel/Kernkompetenz:
HAZET 2 Handwerkzeuge
eCl@ss 8.0 Basic Produktklasse:
21040201
Weitere Suchbegriffe: doppel gelenkschlüssel, Steckschluessel,Doppel-,Massivdoppelsteckschlüssel,Rohrsteckschlüssel,Doppel-, Schraubwerkzeug,Schraubenschlüssel,Steckschlüssel,Steck-Schlüssel,Doppelgelenksteckschlüssel,Doppelgelenk-Steckschlüssel,Doppelgelenkschlüssel,Doppelgelenk-Schlüssel,Gelenk-Schlüssel,Gelenkschlüssel,Gelenk-Steckschlüssel
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 26,23*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,52*
€ 43,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,11*
€ 42,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,36*
€ 39,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,57*
€ 37,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,10*
€ 35,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,23*
€ 31,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.