Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAZET Doppel-Gelenksteckschlüssel 645-16X17 ∙ Außen-Doppel-Sechskant Profil ∙ 16 x 17 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
645-10X11;645-16X17;645-8X9
645-10X11;645-16X17;645-8X9
645-8X9;645-16X17;645-10X11
Artikel-Nr.:
     C1156-645-16X17
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     645-16X17
EAN/GTIN:
     4000896028122
Suchbegriffe:
Doppel-Gelenkschlüssel
Doppel-Gelenksteckschlüssel
Doppelgelenkschlüssel
Doppelgelenksteckschlüssel
  • Schwenkbare Doppelsechskant-Steckschlüssel an beiden Seiten
  • Schwenkwinkel > 180°
  • Oberfläche: verchromt, Kopf poliert
  • Made In Germany
  • Abtrieb: Außen-Doppel-Sechskant Profil
  • Schlüsselweite: 16 x 17 mm
  • Abmessungen / Länge: 243.2 mm
  • Durchmesser d1 (am Abtrieb): 23 mm
  • Durchmesser d2 (am Antrieb): 24 mm
  • Netto-Gewicht (kg): 0.23 kg
  • Zum Einsatz bei engen Platzverhältnissen und Störkanten
Weitere Informationen:
Durchmesser d1 (am Abtrieb):
23 mm
Durchmesser d2 (am Antrieb):
24 mm
hz-class Hauptklasse:
200050 Doppel-Steckschlüssel
hz-class Unterklassen:
210220 Verbindungsteil Gelenk handbetätigt
Bezeichnung Produktgruppe:
Doppel-Gelenksteckschlüssel
Produktgruppe:
645
Netto-Gewicht (kg):
0.23 kg
Abtrieb:
Außen-Doppel-Sechskant Profil
Länge:
243.2 mm
Schlüsselweite s1xs2:
16 x 17
Schlüsselweite (s1):
16 mm
Schlüsselweite (s2):
17 mm
Material:
Chrom-Vanadium
Oberfläche:
verchromt, Kopf poliert
Abmessungen / Länge:
243.2 mm
Produktempfehlung:
606/5 | 6450D-13 | 880G/10H | 2105LG/9H | 2200SC-2
Netzstecker:
Keine Stecker
Gefahrstoff-Kennzeichnung:
false
Batterien zum Betrieb erforderlich:
false
Branche:
Industrie | Pkw | Nkw | Agrar | Online
Kapitel/Kernkompetenz:
HAZET 2 Handwerkzeuge
eCl@ss 8.0 Basic Produktklasse:
21040201
Weitere Suchbegriffe: doppel-gelenksteckschlüssel hazet, doppel gelenkschlüssel, Steckschluessel,Doppel-,Massivdoppelsteckschlüssel,Rohrsteckschlüssel,Doppel-, Schraubwerkzeug,Schraubenschlüssel,Steckschlüssel,Steck-Schlüssel,Doppelgelenksteckschlüssel,Doppelgelenk-Steckschlüssel,Doppelgelenkschlüssel,Doppelgelenk-Schlüssel,Gelenk-Schlüssel,Gelenkschlüssel,Gelenk-Steckschlüssel
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 32,87*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,78*
€ 50,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,49*
€ 49,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,45*
€ 48,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,73*
€ 44,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,61*
€ 42,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,87*
€ 39,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.