Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAZET Einsteck-Umschaltknarre 6401N ∙ 9 x 12 mm Einsteck-Vierkant massiv ∙ 1/4 Zoll (6,3 mm) Vierkant massiv ∙ Länge: 46 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
6401N
6401N
Artikel-Nr.:
     C1156-6401N
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     6401N
EAN/GTIN:
     4000896115204
Suchbegriffe:
Einsteck-Umschaltknarre
Einsteckknarre
Einsteckumschaltknarre
Feinzahn-Umschaltknarre
  • Feinverzahnung, 72 Zähne ∙ Betätigungswinkel 5°
  • Gesenkgeschmiedet
  • Oberfläche: verchromt
  • DIN 3120, ISO 1174-1
  • Made in Germany
  • Antrieb: 9 x 12 mm Einsteck-Vierkant massiv
  • Abtrieb: 1/4 Zoll (6,3 mm) Vierkant massiv
  • Abmessungen / Länge: 46 mm
  • Netto-Gewicht (kg): 0.07 kg
  • Für Handbetätigung
  • Anzahl Zähne: 72 (Betätigungswinkel 5°)
  • Stichmaß des Justierwerkzeugs l2: 17.5 mm
  • Kopfstärke a: 11 mm
  • Kopfstärke (a1): 16.5 mm
  • Kopfbreite b: 25 mm
Weitere Informationen:
Anzahl Zähne:
72 Zähne
Betätigungswinkel:
5 °
CrossReference:
7412-00
Schluesselworte Synonyme TBS:
Drehmomentschlüssel | Drehmometer | Einsteckumschaltknarre | Drehmomentenschlüssel | Einsteck | Umschaltknarre | Viertelzoll | 1/4 Zoll | 1/4 | 1/4" | Drehmomend
Schluesselworte:
Drehmomentwerkzeuge und Zubehör | Einsteck-Halter u. Werkzeug | Ratsche / Rätschen / Knarre | Knarre / Ratsche | Umschalt-Knarre | Drehmomentschlüssel | Drehmometer | Einsteckumschaltknarre | Drehmomentenschlüssel | Einsteck | Umschaltknarre | Viertelzoll | 1/4 Zoll | 1/4 | 1/4" | Drehmomend | 7412-00 | 6401N
hz-class Hauptklasse:
300080 Einsteckwerkzeug
Bezeichnung Produktgruppe:
Einsteck-Umschaltknarre 6401 ∙ Mit Einsteck-Vierkant ∙ Feinverzahnung ∙ 72 Zähne ∙ Drehwinkel 5°
Produktgruppe:
6401
Netto-Gewicht (kg):
0.07 kg
Abtrieb:
1/4 Zoll (6,3 mm) Vierkant massiv
Antrieb:
9 x 12 mm Einsteck-Vierkant massiv
Kopfbreite b:
25 mm
Kopfstärke (a1):
16.5 mm
Kopfstärke a:
11 mm
Länge:
46 mm
Material:
Chrom-Vanadium
Oberfläche:
verchromt
Abmessungen / Länge:
46 mm
Norm:
DIN 3120 | ISO 1174-1
Verwendung:
5280-3CT | 5290-3CT | 6280-1CT | 6282-1CT | 6280-1CTCAL | 6282-1CTCAL | 6290-1CT | 6291-2CT | 6290-1CTCAL | 6291-2CTCAL | 6281-2CT | 6281-2CTCAL | 6391-10 | 6391-12 | 6391-12V | 6391-25 | 6391-35 | 6391-25V | 6391-35V | 6391-50 | 6391-85 | 6391-50V | 6391-85V | 7280-2STAC | 7281-2STAC | 7290-2STAC | 7291-2STAC | 7281-2STACCAL | 7290-2STACCAL | 7291-2STACCAL | 7280-5STAC | 7281-5STAC | 7290-5STAC | 7291-5STAC | 6396
Produktempfehlung:
953HP | 6282-1CT | 6408 | 916HP | 2105LG/9H
Gefahrstoff-Kennzeichnung:
false
Batterien/Akkus zum Betrieb erforderlich:
false
Anzugs-Drehmoment max Nm:
40 Nm
Stichmaß des Justierwerkzeugs l2:
17.5 mm
Branche:
Industrie | Pkw | Nkw | Agrar | Luftfahrt | Online | Maritim
Kapitel/Kernkompetenz:
HAZET 3 Drehmomentwerkzeuge
eCl@ss 8.0 Basic Produktklasse:
21040217
Weitere Suchbegriffe: Feinzahnumschaltknarre, Umschaltknarre, Umschaltratsche, Einsteckvierkant, Vierkant-Einsteckwerkzeug, feinzahn-umschaltknarre hazet, feinzahn umschaltknarre, Vierkant (Umschalt-), Schraubwerkzeug,Schraubenschlüssel,Steckschlüsselzubehör,Zubehör für Steckschlüssel,Antriebsteil,Knarre,Rätsche,Ratsche,Schraubenschlüsselzubehör,Umschaltknarre
Die besten Konditionen aller 23 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 63,22*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,18*
€ 91,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,14*
€ 90,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,69*
€ 86,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,91*
€ 82,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,22*
€ 75,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.