Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAZET Doppel-Ringschlüssel 630A-1.1/16X1.1/4 ∙ Außen-Doppel-Sechskant Profil ∙ 1.<sup>1</sup>⁄<sub>16</sub> x 1.<sup>1</sup>⁄<sub>4</sub> ″


Menge:  Stück  
Produktinformationen
630A-1.1/16X1.1/4
630A-1.1/16X1.1/4
630A-1.1/16X1.1/4;630A-1/2X9/16;630A-1/4X5/16;630A-15/16X1;630A-19/32X11/16;630A-1X1.1/8;630A-25/32X13/16;630A-3/4X7/8;630A-3/8X7/16;630A-5/8X3/4;630-10X11;630-12X13;630-14X15;630-16X17;630-17X19;630-18X19;630-20X22;630-21X22;630-21X23;630-24X26;630-24X27;630-25X28;630-27X32;630-30X32;630-36X41;630-6X7;630-8X9;630/12;630/8
630A-1/2X9/16;630A-1.1/16X1.1/4;630A-1/4X5/16;630A-3/4X7/8;630A-1X1.1/8;630A-19/32X11/16;630A-15/16X1;630A-25/32X13/16;630A-3/8X7/16;630A-5/8X3/4;630-21X22;630-6X7;630-10X11;630-12X13;630-24X27;630-16X17;630-8X9;630-14X15;630-18X19;630-30X32;630-21X23;630-24X26;630-25X28;630-20X22;630-27X32;630-17X19;630-36X41
Artikel-Nr.:
     C1156-630A-1.1/16X1.1/4
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     630A-1.1/16X1.1/4
EAN/GTIN:
     4000896026692
Suchbegriffe:
Doppelringschlüssel
Doppelringschlüssel (metrisch)
Doppelringschlüssel (Zoll)
Doppelringschlüssel (offen, Zoll)
  • Tief gekröpft
  • Köpfe dünnwandig
  • Amerikanische Maße
  • Oberfläche: verchromt, Kopf poliert
  • ISO 1085
  • Made In Germany
  • Abtrieb: Außen-Doppel-Sechskant Profil
  • Schlüsselweite: ∙ 1.116 x 1.14
  • Abmessungen / Länge: 365 mm
  • Netto-Gewicht (kg): 0.68 kg
Weitere Informationen:
Amerikanische Maße:
Amerikanische Maße
Kröpfung (Höhe):
36.5 mm
hz-class Hauptklasse:
200140 Doppel-Ringschlüssel
Bezeichnung Produktgruppe:
Doppel-Ringschlüssel 630 Atief gekröpft ∙ amerik. Maße ∙ Außen-Doppelsechskant
Produktgruppe:
630A
Netto-Gewicht (kg):
0.68 kg
Abtrieb:
Außen-Doppel-Sechskant Profil
Kopfbreite (b1):
39.4 mm
Kopfbreite (b2):
46.5 mm
Kopfstärke (a1):
14.8 mm
Kopfstärke (a2):
16.4 mm
Länge:
365 mm
Schlüsselweite s1 (Zoll):
1.<sup>1</sup>⁄<sub>16</sub>
Schlüsselweite s2 (Zoll):
1.<sup>1</sup>⁄<sub>4</sub>
Material:
Chrom-Vanadium
Oberfläche:
verchromt, Kopf poliert
Abmessungen / Länge:
365 mm
Norm:
ISO 1085
Produktempfehlung:
900AZ | 810SPC-6.3 | 2240N/51 | 2157-1 | 197-3
Netzstecker:
Keine Stecker
Gefahrstoff-Kennzeichnung:
false
Batterien zum Betrieb erforderlich:
false
Branche:
Industrie | Pkw | Nkw | Agrar | Luftfahrt | Motorrad | Online
Kapitel/Kernkompetenz:
HAZET 2 Handwerkzeuge
eCl@ss 8.0 Basic Produktklasse:
21040106
Weitere Suchbegriffe: hazet doppelringschlüssel, doppelringschlüssel (offen, zoll), Ringschluessel (Doppel-), Schraubwerkzeug,Schlüssel,Ringschlüssel,Doppelringschlüssel,Doppel-Ringschlüssel,Doppelring-Schlüssel,Schraubenschlüssel
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 25,58*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,55*
€ 41,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,98*
€ 40,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,07*
€ 38,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,73*
€ 36,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,66*
€ 34,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,58*
€ 30,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.