| |
|
| Artikel-Nr.: C1156-630-12X13 Herst.-Nr.: 630-12X13 EAN/GTIN: 4000896026241 |
| |
|
| | |
| - Tief gekröpft
- Köpfe dünnwandig
- Oberfläche: verchromt, Kopf poliert
- DIN 838, ISO 10104
- Made in Germany
- Abtrieb: Außen Doppelsechskant-Tractionsprofil
- Schlüsselweite: 12 x 13 mm
- Abmessungen / Länge: 220 mm
- Netto-Gewicht (kg): 0.13 kg
Weitere Informationen: | | CrossReference: | 5120121206698 | 2 12x13 | 2 B 12x13 | 517.0807 | 20 12 x 13 | 20 12x13 | 5422 | ASE46825600000 | CrossReferenz Bundeswehr: | 5120121206698 | CrossReferenz Volkswagen: | 5422 | ASE46825600000 | Fahrzeug-Hersteller Gesamt: | VOLKSWAGEN | Kröpfung (Höhe): | 25 mm | Schluesselworte Synonyme TBS: | Doppelringschlüssel | Offen | Schraubenschlüssel | 12kantnuss | Doppelsechskant | Sechskant | Sechskantnuss | Sechskantsteckschlüssel | Schluesselworte: | Doppel-Ringschlüssel | Doppelringschlüssel | Offen | Schraubenschlüssel | 12kantnuss | Doppelsechskant | Sechskant | Sechskantnuss | Sechskantsteckschlüssel | 5120121206698 | 2 12x13 | 2 B 12x13 | 517.0807 | 20 12 x 13 | 20 12x13 | 5422 | ASE46825600000 | 630-12X13 | VOLKSWAGEN | 12 x 13 mm | hz-class Hauptklasse: | 200140 Doppel-Ringschlüssel | Bezeichnung Produktgruppe: | Doppel-Ringschlüssel 630 ∙ tief gekröpft ∙ metrisch ∙ Außen-Doppelsechskant | Produktgruppe: | 630 | Netto-Gewicht (kg): | 0.13 kg | Fahrzeug-Hersteller Pkw: | VOLKSWAGEN | Abtrieb: | Außen Doppelsechskant-Tractionsprofil | Kopfbreite (b1): | 18.4 mm | Kopfbreite (b2): | 19.9 mm | Kopfstärke (a1): | 9 mm | Kopfstärke (a2): | 9.5 mm | Länge: | 220 mm | Schlüsselweite s1xs2: | 12 x 13 | Schlüsselweite (s1): | 12 mm | Schlüsselweite (s2): | 13 mm | Material: | Chrom-Vanadium | Oberfläche: | verchromt, Kopf poliert | Abmessungen / Länge: | 220 mm | Norm: | DIN 838 | ISO 10104 | Produktempfehlung: | 612-11X13 | 610N/12RS | 1520/56 | 450N/12NRS | 2200SC-2 | Netzstecker: | Keine Stecker | Gefahrstoff-Kennzeichnung: | false | Batterien/Akkus zum Betrieb erforderlich: | false | Branche: | Industrie | Pkw | Nkw | Agrar | Handwerk | Haustechnik | Fahrrad | Motorrad | Online | Maritim | Kapitel/Kernkompetenz: | HAZET 2 Handwerkzeuge | eCl@ss 8.0 Basic Produktklasse: | 21040106 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: doppelringschlüssel (funkenfrei), Ringschluessel (Doppel-), Schraubwerkzeug,Schlüssel,Ringschlüssel,Doppelringschlüssel,Doppel-Ringschlüssel,Doppelring-Schlüssel,Schraubenschlüssel |
| | |
| |