Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAZET Bremsleitungs-Schlüssel ∙ offen 612N-11 ∙ Außen-Sechskant Profil ∙ 11 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
612N-11
612N-11
612N-11
Artikel-Nr.:
     C1156-612N-11
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     612N-11
EAN/GTIN:
     4000896129133
Suchbegriffe:
Bremsen-Entlüftungsschlüssel
Bremsentlüftungsschlüssel
Doppelringschlüssel
Doppelringschlüssel (metrisch)

Anwendung:
Bremsleitungs-Verschraubungen (Schlüsselweite 11 mm) an Vorder- und Hinterachse

  • Verstärkte Ausführung
  • Gerade Form für die Betätigung der Bremsleitungs- / Bremsschlauch-Verschraubung an der Vorderachse
  • Abgewinkelte Form ermöglicht eine sichere Betätigung der Bremsleitungs-Verschraubung am Radbremszylinder vorbei an der umlaufenden Kante der Ankerplatte
  • Kein Abrutschen
  • Gerader Schlitz / mit Sechskant
  • Oberfläche: verchromt
  • Made In Germany
  • Abtrieb: Außen-Sechskant Profil
  • Schlüsselweite: 11 mm
  • Abmessungen / Länge: 177.7 mm
  • Netto-Gewicht (kg): 0.09 kg
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich:
BREMSENDIENST
hz-class Hauptklasse:
200160 Offener Doppel-Ringschlüssel
hz-class Unterklassen:
200180 Offener Ringschlüssel | 600240 Bremsendienst
Bezeichnung Produktgruppe:
Doppel-Ringschlüssel 612 NLeitungs-Schlüssel ∙ offen ∙ verstärkte Ausführung ∙ gekröpft ∙ metrisch ∙ Außensechskant-Profil
Produktgruppe:
612N
Netto-Gewicht (kg):
0.09 kg
Abtrieb:
Außen-Sechskant Profil
Kopfbreite (b1):
20 mm
Kopfbreite (b2):
21.5 mm
Kopfstärke (a1):
11 mm
Kopfstärke (a2):
11 mm
Länge:
177.7 mm
Schlüsselweite s1xs2:
11
Schlüsselweite (s1):
11 mm
Material:
Chrom-Vanadium
Oberfläche:
verchromt
Abmessungen / Länge:
177.7 mm
Produktempfehlung:
4968-3 | 4956-1 | 2901G-7 | 953HP | 2200SC-2
Netzstecker:
Keine Stecker
Gefahrstoff-Kennzeichnung:
false
Batterien zum Betrieb erforderlich:
false
Branche:
Industrie | Pkw | Nkw | Agrar | Motorrad | Online
Kapitel/Kernkompetenz:
HAZET 2 Handwerkzeuge
eCl@ss 8.0 Basic Produktklasse:
21040106
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,80*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,55*
€ 30,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,02*
€ 29,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,69*
€ 28,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,26*
€ 27,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,94*
€ 26,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,80*
€ 22,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.