Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAZET Doppel-Ringschlüssel ∙ offen 612-19X22 ∙ Außen Doppelsechskant Profil ∙ SW 19 x 22 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
612-19X22
612-19X22
Artikel-Nr.:
     C1156-612-19X22
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     612-19X22
EAN/GTIN:
     4000896025169
Suchbegriffe:
Doppelringschlüssel
Doppelringschlüssel (metrisch)
Doppelringschlüssel (offen)
doppelringschlüssel (offen) abgewin...

Anwendung:
Lambda-Sonde (Schlüsselweite 22 mm)

  • Für Rohrverschraubungen, Überwurfmuttern und -schrauben
  • Köpfe um 15° abgewinkelt
  • Maulöffnung 15° geschlitzt
  • Schaft mit extra stabilem HAZET Doppel-T-Profil

Hinweis: Für Arbeiten an Bremsleitungen siehe HAZET 612N

  • Oberfläche: verchromt
  • DIN 3118
  • Made in Germany
  • Abtrieb: Außen Doppelsechskant Profil
  • Schlüsselweite: 19 x 22 mm
  • Abmessungen / Länge: 222 mm
  • Netto-Gewicht (kg): 0.27 kg
Weitere Informationen:
CrossReference:
5120121235263 | 400 19x22
CrossReferenz Bundeswehr:
5120121235263
Fahrzeug-Hersteller Gesamt:
AUDI, SEAT, VOLKSWAGEN, ŠKODA, MAZDA
Schluesselworte Synonyme TBS:
Doppelringschlüssel | Offen | Ringschlüssel | Rohrleitungsschlüssel | Schraubenschlüssel
Schluesselworte:
Doppel-Ringschlüssel | Offener (Doppel)-Ringschlüssel | Rohrleitungsschlüssel | Doppelringschlüssel | Offen | Ringschlüssel | Schraubenschlüssel | 5120121235263 | 400 19x22 | 612-19X22 | AUDI, SEAT, VOLKSWAGEN, ŠKODA, MAZDA
hz-class Hauptklasse:
200160 Offener Doppel-Ringschlüssel
hz-class Unterklassen:
610140 Abgasanlage ∙ Lambdasonde
Bezeichnung Produktgruppe:
Doppel-Ringschlüssel 612offen ∙ 15° abgewinkelt ∙ Maul geschlitzt ∙ metrisch ∙ Außensechskant-Profil
Produktgruppe:
612
Netto-Gewicht (kg):
0.27 kg
Fahrzeug-Hersteller Pkw:
AUDI | SEAT | VOLKSWAGEN | ŠKODA | MAZDA
Abtrieb:
Außen Doppelsechskant Profil
Kopfbreite (b1):
34.5 mm
Kopfbreite (b2):
40.5 mm
Kopfstärke (a1):
13.8 mm
Kopfstärke (a2):
15.8 mm
Länge:
222 mm
Schlüsselweite s1xs2:
19 x 22
Schlüsselweite (s1):
19 mm
Schlüsselweite (s2):
22 mm
Material:
Chrom-Vanadium
Oberfläche:
verchromt
Abmessungen / Länge:
222 mm
Norm:
DIN 3118
Produktempfehlung:
848Z-24 | 4550-21 | 6612C-17 | 197-3 | 2157-1 | 195-1
Gefahrstoff-Kennzeichnung:
false
Batterien/Akkus zum Betrieb erforderlich:
false
Branche:
Industrie | Pkw | Nkw | Agrar | Haustechnik | Online | Maritim
Kapitel/Kernkompetenz:
HAZET 2 Handwerkzeuge
eCl@ss 8.0 Basic Produktklasse:
21040106
Weitere Suchbegriffe: doppelringschlüssel (offen), hazet doppelringschlüssel, Ringschluessel (Doppel-), Schraubwerkzeug,Schlüssel,Ringschlüssel,Doppelringschlüssel,Doppel-Ringschlüssel,Doppelring-Schlüssel,Schraubenschlüssel
Die besten Konditionen aller 27 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,89*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,78*
€ 33,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,05*
€ 32,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,58*
€ 31,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,77*
€ 30,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,63*
€ 29,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,89*
€ 26,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.