Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAZET Doppel-Ringschlüssel ∙ offen 612-16X18 ∙ Außen-Doppel-Sechskant Profil ∙ 16 x 18 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
612-16X18
612-16X18
612-10X11;612-8X10;612-11X13;612-12X14;612-24X27;612-19X22;612-13X15;612-17X19;612-30X32;612-16X18
Artikel-Nr.:
     C1156-612-16X18
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     612-16X18
EAN/GTIN:
     4000896025145
Suchbegriffe:
Doppelringschlüssel
Doppelringschlüssel (metrisch)
Doppelringschlüssel (offen)
doppelringschlüssel (offen) abgewin...
  • Für Rohrverschraubungen, Überwurfmuttern und -schrauben
  • Köpfe um 15° abgewinkelt
  • Maulöffnung 15° geschlitzt
  • Schaft mit extra stabilem HAZET Doppel-T-Profil

Hinweis: Für Arbeiten an Bremsleitungen siehe HAZET 612 N

  • Oberfläche: verchromt
  • DIN 3118
  • Made In Germany
  • Abtrieb: Außen-Doppel-Sechskant Profil
  • Schlüsselweite: 16 x 18 mm
  • Abmessungen / Länge: 208 mm
  • Netto-Gewicht (kg): 0.18 kg
+ = 612-8 x 10 bis 12 x 14 mit 6kant
* = 612-13 x 15 und 16 x 18 außerhalb der DIN-Reihe
Weitere Informationen:
hz-class Hauptklasse:
200160 Offener Doppel-Ringschlüssel
hz-class Unterklassen:
200180 Offener Ringschlüssel
Bezeichnung Produktgruppe:
Doppel-Ringschlüssel 612offen ∙ 15° abgewinkelt ∙ Maul geschlitzt ∙ metrisch ∙ Außensechskant-Profil
Produktgruppe:
612
Netto-Gewicht (kg):
0.18 kg
Abtrieb:
Außen-Doppel-Sechskant Profil
Kopfbreite (b1):
30 mm
Kopfbreite (b2):
32 mm
Kopfstärke (a1):
12 mm
Kopfstärke (a2):
13.2 mm
Länge:
208 mm
Schlüsselweite s1xs2:
16 x 18
Schlüsselweite (s1):
16 mm
Schlüsselweite (s2):
18 mm
Material:
Chrom-Vanadium
Oberfläche:
verchromt
Abmessungen / Länge:
208 mm
Norm:
DIN 3118
Produktempfehlung:
848Z-24 | 4550-21 | 6612C-17 | 197-3 | 2157-1 | 195-1
Netzstecker:
Keine Stecker
Gefahrstoff-Kennzeichnung:
false
Batterien zum Betrieb erforderlich:
false
Branche:
Industrie | Pkw | Nkw | Agrar | Haustechnik | Online
Kapitel/Kernkompetenz:
HAZET 2 Handwerkzeuge
eCl@ss 8.0 Basic Produktklasse:
21040106
Weitere Suchbegriffe: doppelringschlüssel (offen), hazet doppelringschlüssel, Ringschluessel (Doppel-), Schraubwerkzeug,Schlüssel,Ringschlüssel,Doppelringschlüssel,Doppel-Ringschlüssel,Doppelring-Schlüssel,Schraubenschlüssel
Die besten Konditionen aller 22 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,63*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,35*
€ 27,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,93*
€ 27,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,81*
€ 25,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,55*
€ 25,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,38*
€ 24,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,63*
€ 20,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.