Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAZET Knarren Ring-Maulschlüssel 606-12 ∙ Außen-Doppel-Sechskant-Tractionsprofil ∙ 12 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
606-12
606-12
606-9;606-13;606-19;606-27;606-32;606-22;606-21;606-24;606-10;606-15;606-14;606-12;606-17;606-8;606-18;606-11;606-30;606-16;606/6-1;606N/6;606N/12;163-366/18;163-97/6;163-186/16;163-515/16;606/5
606/5;606-10;606-11;606-12;606-13;606-14;606-15;606-16;606-17;606-18;606-19;606-21;606-22;606-24;606-27;606-30;606-32;606-8;606-9;606N/12;606N/6;606/6-1;163-97/6;163-186/16;163-366/18;163-515/16
606/6-1;606/5;606N/12;606N/6;606-8;606-9;606-30;606-24;606-27;606-32;606-22;606-18;606-19;606-10;606-15;606-12;606-21;606-13;606-17;606-11;606-14;606-16;163-186/16;163-97/6;163-366/18;163-515/16
606-9;606-13;606-19;606-27;606-32;606-22;606-21;606-24;606-10;606-15;606-14;606-12;606-17;606-8;606-18;606-11;606-30;606-16;606/6-1;606N/6;606N/12;163-366/18;163-97/6;163-186/16;163-515/16;606/5
606/5;606/5-SO;606-10;606-11;606-12;606-13;606-14;606-15;606-16;606-17;606-18;606-19;606-21;606-22;606-24;606-27;606-30;606-32;606-8;606-9;606/6-1;606N/12;606N/6
606/5;606/5-SO;606-10;606-11;606-12;606-13;606-14;606-15;606-16;606-17;606-18;606-19;606-21;606-22;606-24;606-27;606-30;606-32;606-8;606-9;606/6-1;606N/12;606N/6
606-10;606-8;606-11;606-14;606-9;606-18;606-17;606-13;606-19;606-16;606-27;606-22;606-21;606-12;606-32;606-15;606-30;606-24
Artikel-Nr.:
     C1156-606-12
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     606-12
EAN/GTIN:
     4000896100989
Suchbegriffe:
Knarrenringmaulschlüssel
Ratschenmaulschlüssel
Ratschenringmaulschlüssel
Ringratsche
  • Betätigung schwer zugänglicher Schraubverbindungen auf engstem Raum, ohne Umsetzen des Schlüssels durch die Knarrenfunktion
  • Lange schlanke Ausführung
  • Schaft mit extra stabilem HAZET Doppel-T-Profil
  • Ringschlüssel mit umschaltbarer Knarrenfunktion
  • Feinverzahnt, 72 Zähne, Drehwinkel 5°
    Schlüsselweite 8 und 9 mm: 60 Zähne, Drehwinkel 6°
  • Ringseite 13° abgewinkelt
  • Maulstellung: 15°
  • Oberfläche: verchromt
  • Abtrieb: Außen-Doppel-Sechskant-Tractionsprofil
  • Schlüsselweite: 12 mm
  • Abmessungen / Länge: 180.3 mm
  • Netto-Gewicht (kg): 0.08 kg
Weitere Informationen:
Maulstellung:
15 °
hz-class Hauptklasse:
200120 Knarren-Ringschlüssel
Bezeichnung Produktgruppe:
Knarren-Ring-Maulschlüssel
Produktgruppe:
606
Netto-Gewicht (kg):
0.08 kg
Abtrieb:
Außen-Doppel-Sechskant-Tractionsprofil
Kopfbreite (b1):
22.9 mm
Kopfbreite (b2):
25.9 mm
Kopfstärke (a1):
8.5 mm
Kopfstärke (a2):
6.4 mm
Länge:
180.3 mm
Schlüsselweite s1xs2:
12
Schlüsselweite (s1):
12 mm
Material:
Chrom-Vanadium
Oberfläche:
verchromt
Abmessungen / Länge:
180.3 mm
Produktempfehlung:
603/17N | 163-130L | 197-3 | 2157-1 | 195-1
Netzstecker:
Keine Stecker
Gefahrstoff-Kennzeichnung:
false
Batterien zum Betrieb erforderlich:
false
Branche:
Industrie | Pkw | Nkw | Agrar | Handwerk | Haustechnik | Luftfahrt | Fahrrad | Motorrad | Online
Kapitel/Kernkompetenz:
HAZET 2 Handwerkzeuge
eCl@ss 8.0 Basic Produktklasse:
21040119
Weitere Suchbegriffe: Ringratschen-Maulschlüssel, Knarren-Ringschlüssel, Knarrenringschlüssel, Knarrenschlüssel, Ratschenringschlüssel, Ratschenschlüssel, Gabelringschlüssel, Maulringschlüssel, Ring-Maulschlüssel, Ringgabelschlüssel, Ringmaulschlüssel, gabelringschlüssel verchromt 12mm, knarrenringmaulschlüssel hazet, ratschenmaulschlüssel, Maulschlüssel,Stiftschlüssel,Schraubenschlüssel,Ringschlüssel, Ringratschenschlüssel,Ringmaulratschenschlüssel,Ring-Maul-Ratschenschlüssel,Ringgabelratschenschlüssel,Gabelringratschenschlüssel,Ratschenringschlüssel
Die besten Konditionen aller 30 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,57*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,09*
€ 21,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,06*
€ 21,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,47*
€ 20,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,35*
€ 20,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,57*
€ 19,72
pro Stück
ab 25 Stück
€ 16,51*
€ 19,65
pro Stück
ab 50 Stück
€ 16,47*
€ 19,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,57*
€ 17,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.