| |
|
| Artikel-Nr.: C1156-603-32 Herst.-Nr.: 603-32 EAN/GTIN: 4000896023882 |
| |
|
| | |
| - Ringschlüsselkopf 10° gekröpft
- Maulstellung: 15°
- Oberfläche: verchromt
- DIN 3113 Form B, ISO 3318, ISO 7738
- Made In Germany
- Abtrieb: Außen-Doppel-Sechskant Profil
- Schlüsselweite: 32 mm
- Abmessungen / Länge: 360 mm
- Netto-Gewicht (kg): 0.67 kg
+ = Ringschlüsselkopf mit 6kant * = 603-5,5 außerhalb der DIN-Reihe Weitere Informationen: | | hz-class Hauptklasse: | 200100 Ring-Maulschlüssel | Bezeichnung Produktgruppe: | Ring-Maulschlüssel 603Ringschlüsselkopf 10° gekröpft ∙ metrisch ∙ Außen-Doppelsechskant | Produktgruppe: | 603 | Netto-Gewicht (kg): | 0.67 kg | Abtrieb: | Außen-Doppel-Sechskant Profil | Kopfbreite (b1): | 45.5 mm | Kopfbreite (b2): | 67.2 mm | Kopfstärke (a1): | 17 mm | Kopfstärke (a2): | 10.5 mm | Länge: | 360 mm | Schlüsselweite s1xs2: | 32 | Schlüsselweite (s1): | 32 mm | Material: | Chrom-Vanadium | Oberfläche: | verchromt | Abmessungen / Länge: | 360 mm | Norm: | DIN 3113 Form B | ISO 3318 | ISO 7738 | Produktempfehlung: | 440/14P | 450N/12NRS | 1520/56 | 630/12 | 2200SC-2 | Netzstecker: | Keine Stecker | Gefahrstoff-Kennzeichnung: | false | Batterien zum Betrieb erforderlich: | false | Branche: | Industrie | Pkw | Nkw | Agrar | Handwerk | Haustechnik | Luftfahrt | Motorrad | Online | Kapitel/Kernkompetenz: | HAZET 2 Handwerkzeuge | eCl@ss 8.0 Basic Produktklasse: | 21040105 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Ringratschen-Maulschlüssel, Gabelringschlüssel, Maulringschlüssel, Ring-Maulschlüssel, Ringgabelschlüssel, Ringmaulschlüssel, Ringmaulschlüssel (Funkenfrei), ratschenmaulschlüssel, Maulschluessel (Ring-), Schraubwerkzeug,Maulschlüssel,Gabelschlüssel,Schraubenschlüssel,Ringmaulschlüssel,Ringmaul-Schlüssel,Ring-Maul-Schlüssel,Ring-Maulschlüssel,Maul-Schlüssel |
| | |
| |