Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAZET Ring-Maulschlüssel 603-12 ∙ Außen-Doppel-Sechskant Profil ∙ 12 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
603-12
603-12
603-12;603-9;603-8;603-14;603-10;603-13;603-16;603-17;603-11;603-19;603-24;603-5.5;603-27;603-30;603-22;603-32;603-7;603-15;603-18;603-21;603-6
Artikel-Nr.:
     C1156-603-12
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     603-12
EAN/GTIN:
     4000896023721
Suchbegriffe:
Knarrenringmaulschlüssel
Ratschenmaulschlüssel
Ratschenringmaulschlüssel
Ringratsche
  • Ringschlüsselkopf 10° gekröpft
  • Maulstellung: 15°
  • Oberfläche: verchromt
  • DIN 3113 Form B, ISO 3318, ISO 7738
  • Made In Germany
  • Abtrieb: Außen-Doppel-Sechskant Profil
  • Schlüsselweite: 12 mm
  • Abmessungen / Länge: 152 mm
  • Netto-Gewicht (kg): 0.06 kg
+ = Ringschlüsselkopf mit 6kant
* = 603-5,5 außerhalb der DIN-Reihe
Weitere Informationen:
hz-class Hauptklasse:
200100 Ring-Maulschlüssel
Bezeichnung Produktgruppe:
Ring-Maulschlüssel 603Ringschlüsselkopf 10° gekröpft ∙ metrisch ∙ Außen-Doppelsechskant
Produktgruppe:
603
Netto-Gewicht (kg):
0.06 kg
Abtrieb:
Außen-Doppel-Sechskant Profil
Kopfbreite (b1):
18.4 mm
Kopfbreite (b2):
26.8 mm
Kopfstärke (a1):
7.6 mm
Kopfstärke (a2):
5.4 mm
Länge:
152 mm
Schlüsselweite s1xs2:
12
Schlüsselweite (s1):
12 mm
Material:
Chrom-Vanadium
Oberfläche:
verchromt
Abmessungen / Länge:
152 mm
Norm:
DIN 3113 Form B | ISO 3318 | ISO 7738
Produktempfehlung:
440/14P | 450N/12NRS | 1520/56 | 630/12 | 2200SC-2
Netzstecker:
Keine Stecker
Gefahrstoff-Kennzeichnung:
false
Batterien zum Betrieb erforderlich:
false
Branche:
Industrie | Pkw | Nkw | Agrar | Handwerk | Haustechnik | Luftfahrt | Fahrrad | Motorrad | Online
Kapitel/Kernkompetenz:
HAZET 2 Handwerkzeuge
eCl@ss 8.0 Basic Produktklasse:
21040105
Weitere Suchbegriffe: Ringratschen-Maulschlüssel, Gabelringschlüssel, Maulringschlüssel, Ring-Maulschlüssel, Ringgabelschlüssel, Ringmaulschlüssel, Ringmaulschlüssel (Funkenfrei), ringratsche gekröpft hazet, knarrenringmaulschlüssel hazet, knarrenringmaulschlüssel gekröpft, Maulschluessel (Ring-), Schraubwerkzeug,Maulschlüssel,Gabelschlüssel,Schraubenschlüssel,Ringmaulschlüssel,Ringmaul-Schlüssel,Ring-Maul-Schlüssel,Ring-Maulschlüssel,Maul-Schlüssel
Die besten Konditionen aller 29 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,01*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,42*
€ 12,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,37*
€ 12,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,88*
€ 11,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,60*
€ 11,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,52*
€ 11,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,01*
€ 9,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.