| |
|
| Artikel-Nr.: C1156-4968-8 Herst.-Nr.: 4968-8 EAN/GTIN: 4000896085699 |
| |
|
| | |
| Anwendung: Bremsentlüftung ohne Demontage der Räder Erneuerung der Radbremszylinder, Hauptbremszylinder sowie der Leitungsanschlüsse - Beidseitiger Sechskant, gleiche Schlüsselweiten
- Gebogen und gekröpft
- Oberfläche: verchromt
- Made In Germany
- Abtrieb: Außen-Sechskant Profil
- Schlüsselweite: 8 mm
- Abmessungen / Länge: 208 mm
- Netto-Gewicht (kg): 0.08 kg
Weitere Informationen: | | Anwendungsbereich: | BREMSENDIENST | hz-class Hauptklasse: | 600240 Bremsendienst | hz-class Unterklassen: | 200140 Doppel-Ringschlüssel | Bezeichnung Produktgruppe: | Bremsendienst-Werkzeug | Produktgruppe: | 4968 | Netto-Gewicht (kg): | 0.08 kg | Abtrieb: | Außen-Sechskant Profil | Länge: | 208 mm | Schlüsselweite s1xs2: | 8 | Schlüsselweite (s1): | 8 mm | Material: | Chrom-Vanadium | Oberfläche: | verchromt | Abmessungen / Länge: | 208 mm | Produktempfehlung: | 4968-3 | 4956-1 | 2901G-7 | 953HP | 4970-1 | Netzstecker: | Keine Stecker | Gefahrstoff-Kennzeichnung: | false | Batterien zum Betrieb erforderlich: | false | Branche: | Pkw | Online | Kapitel/Kernkompetenz: | HAZET 6 Spezialwerkzeuge | eCl@ss 8.0 Basic Produktklasse: | 21040106 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: hazet doppelringschlüssel flachgekröpft, bremsen entlüftungsschlüssel, doppelringschlüssel gekröpft, Ringschluessel (Doppel-), Schraubwerkzeug,Schlüssel,Ringschlüssel,Doppelringschlüssel,Doppel-Ringschlüssel,Doppelring-Schlüssel,Schraubenschlüssel |
| | |
| |