Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAZET Schlag-Ringschlüssel ∙ Doppelsechskant ∙ mit 2 Schlagflächen 4937-19 ∙ Vierkant hohl 20 mm (3/4 Zoll) ∙ Außen-Doppel-Sechskant Profil ∙ 19 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
4937-19
4937-19
4937-19
2872-E18;2872-E24;2872-E20;2872SZ-24;2872SZ-26;2872SZ-27;4937-21;4937-19;2784SR-1
Artikel-Nr.:
     C1156-4937-19
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     4937-19
EAN/GTIN:
     4000896215645
Suchbegriffe:
Schlagringschlüssel
Schlagringschlüssel (Zoll)
schlagringschlüssel 19mm
schlagringschlüssel (zoll)

Anwendung:
Betätigen der meist sehr festsitzenden Kardanwellenverschraubung auch unter beengten Platzverhältnissen

  • Doppelsechskant-Profil ermöglicht Ansetzen auch an schwer zugänglichen Verschraubungen

Für MERCEDES-BENZ Nkw Kardanwellenverschraubungen

  • Aufgelaserte Formel zur schnellen Umrechnung des vom Hersteller vorgegebenen Anzugdrehmoments
  • Besonders geeignet für die Reparatur unterwegs, wo keine Arbeitsgrube vorhanden ist
  • 2 Schlagflächen ermöglichen gezieltes Aufbringen der Kraft mittels eines Hammers
  • Äußerst stabil und extrem belastbar
  • Made In Germany
  • Antrieb: Vierkant hohl 20 mm (3/4 Zoll)
  • Abtrieb: Außen-Doppel-Sechskant Profil
  • Schlüsselweite: 19 mm
  • Abmessungen / Länge: 215 mm
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich:
FAHRWERK > Gelenkwellen
hz-class Hauptklasse:
600320 Fahrwerk - Gelenkwelle ∙ Achse
Bezeichnung Produktgruppe:
Achs-Werkzeug Nkw 4937
Produktgruppe:
4937
Länge:
215 mm
Abmessungen / Länge:
215 mm
Antrieb:
Vierkant hohl 20 mm (3/4 Zoll)
Abtrieb:
Außen-Doppel-Sechskant Profil
Produktempfehlung:
772-2/16 | 2872-E18 | 2737-1 | 2784-T60/4 | 2157
Schlüsselweite (s1):
19 mm
Netzstecker:
Keine Stecker
Gefahrstoff-Kennzeichnung:
false
Batterien zum Betrieb erforderlich:
false
Branche:
Industrie | Pkw | Nkw | Agrar
Kapitel/Kernkompetenz:
HAZET 6 Spezialwerkzeuge
eCl@ss 8.0 Basic Produktklasse:
21041590
Weitere Suchbegriffe: schlagringschlüssel hazet, Innenausziehergegenstütze, Abzieher,Abziehwerkzeug,Abziehvorrichtung
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 36,67*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,88*
€ 59,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,04*
€ 55,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,15*
€ 53,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,91*
€ 51,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,86*
€ 48,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,67*
€ 43,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.