Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAZET Nkw Achsmutter Steckschlüsseleinsatz Satz DAF ∙ RENAULT ∙ Volvo 4937-105/2 ∙ 1 Zoll (25 mm) Vierkant hohl ∙ Außen Sechskant Profil ∙ SW 105 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
4937-105/2
4937-105/2
4937-105/2
Artikel-Nr.:
     C1156-4937-105/2
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     4937-105/2
EAN/GTIN:
     4000896201938
Suchbegriffe:
6kant-Steckschlüssel
6kt-Steckschlüssel
Außensechskant-Steckschlüssel
Sechskant-Steckschlüssel
  • Einschraubbares Führungsrohr ermöglicht flexiblen Einsatz
  • Innenvierkant Antrieb 25 = 1″ bzw. Außensechskant 60 mm
  • DAF mit Führungsrohr
  • RENAULTVolvo ohne Führungsrohr
  • Mit Außenführungsbund
  • Betätigung mit Schlagschrauber (9014MG-1 ∙ 9014MG-2) sowie Drehmomentschlüssel (6160-1CT ∙ 6170-1CT)
  • Hohe Passgenauigkeit
  • Massive Ausführung: Hohe (Form-) Stabilität auch bei hohen Löse- oder Anzugsdrehmomenten
  • Oberfläche: brüniert
  • Made in Germany
  • Antrieb: 1 Zoll (25 mm) Vierkant hohl
  • Abtrieb: Außen Sechskant Profil
  • Schlüsselweite: 105 mm
  • Abmessungen / Länge: 118 mm
  • Durchmesser d1 (am Abtrieb): 136 mm
  • Für Handbetätigung
  • Anzahl Werkzeuge: 2
Weitere Informationen:
CrossReference:
1329466
CrossReferenz DAF:
1329466
Durchmesser d1 (am Abtrieb):
136 mm
Fahrzeug-Hersteller Gesamt:
DAF, RENAULT Nkw, VOLVO Nkw
Schluesselworte Synonyme TBS:
Nfz | Achsmutter | Radnabe | Zapfenschlüssel | 1 Zoll | 1" | 6-kant | 6kant | 6 kant | 6kantnuss | 6kt | Sechskant | Sechskantnuss | Sechskantsteckschlüssel
Schluesselworte:
Nkw Werkzeug | Achsen-Werkzeug | Radnabe / -lager-Werkzeug | Nfz | Achsmutter | Radnabe | Zapfenschlüssel | 1 Zoll | 1" | 6-kant | 6kant | 6 kant | 6kantnuss | 6kt | Sechskant | Sechskantnuss | Sechskantsteckschlüssel | 1329466 | 4937-105/2 | DAF, RENAULT Nkw, VOLVO Nkw
hz-class Hauptklasse:
650320 Gelenkwelle ∙ Achse
Anzahl Werkzeuge:
2
Bezeichnung Produktgruppe:
Achs-Werkzeug Nkw 4937
Produktgruppe:
4937-Satz
Fahrzeug-Hersteller Nkw:
DAF | RENAULT Nkw | VOLVO Nkw
Material:
Hochfester Werkzeugstahl
Länge l2:
118 mm
Oberfläche:
brüniert
Abmessungen / Länge:
118 mm
Antrieb:
1 Zoll (25 mm) Vierkant hohl
Abtrieb:
Außen Sechskant Profil
Produktempfehlung:
772-2/16 | 2872-E18 | 1979W1/3 | 2784-T60/4 | 2157
Schlüsselweite (s1):
105 mm
Gefahrstoff-Kennzeichnung:
false
Batterien/Akkus zum Betrieb erforderlich:
false
Branche:
Pkw | Nkw
Kapitel/Kernkompetenz:
HAZET 6 Spezialwerkzeuge
eCl@ss 8.0 Basic Produktklasse:
21041590
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 325,77*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 385,26*
€ 458,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 357,05*
€ 424,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 339,65*
€ 404,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 334,54*
€ 398,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 325,77*
€ 387,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.