Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAZET Gegenhalter für Kolbenstange 4910-T50 ∙ 1/2 Zoll (12,5 mm) Vierkant hohl ∙ Innen TORX® Profil ∙ SW T50


Menge:  Stück  
Produktinformationen
4910-T50
4910-T50
Artikel-Nr.:
     C1156-4910-T50
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     4910-T50
EAN/GTIN:
     4000896120598
Suchbegriffe:
Bit (TORX)
Bit TORX
TORX-Bit
Kolbenstange

Anwendung:
Instandsetzungsarbeiten im Federbeinbereich, z.B. Stoßdämpfer, Federbeinlager, Schraubenfeder

  • Für OPEL Astra H ∙ MERCEDES-BENZ C-Klasse (204) ∙ E-Klasse (212) ∙ E-Klasse Coupé (207)
  • Antrieb mit Kugelrille
  • Made in Germany
  • Antrieb: 1/2 Zoll (12,5 mm) Vierkant hohl
  • Abtrieb: Innen TORX® Profil
  • Schlüsselweite: ∙ T50
  • Abmessungen / Länge: 122.5 mm
  • Netto-Gewicht (kg): 0.15 kg
  • Für Handbetätigung
Weitere Informationen:
Abtriebsgröße:
T50
Ausführung Antrieb/Abtrieb:
Antrieb mit Kugelrille
Fahrzeug-Hersteller Gesamt:
MERCEDES-BENZ, OPEL/VAUXHALL
Hand-/Maschinenbetätigung:
Für Handbetätigung
Schluesselworte Synonyme TBS:
Fahrwerk | Stoßdämpfer | Stossdämpfer | Stoßdämpferwerkzeugsatz | Innentorx | Sechsrund | Innenrund | Innen | Torx | t50 | Halbzoll | 1/2 Zoll | 1/2 | 1/2" | Torks
Schluesselworte:
Stoßdämpfer-Werkzeug | Federbein-Werkzeug / Federspanner | TORX Schraubwerkzeug | Fahrwerk | Stoßdämpfer | Stossdämpfer | Stoßdämpferwerkzeugsatz | Innentorx | Sechsrund | Innenrund | Innen | Torx | t50 | Halbzoll | 1/2 Zoll | 1/2 | 1/2" | Torks | 4910-T50 | MERCEDES-BENZ, OPEL/VAUXHALL
hz-class Hauptklasse:
650260 Federspanner ∙ Stoßdämpfer
Bezeichnung Produktgruppe:
Stoßdämpfer-Werkzeug
Produktgruppe:
4910
Netto-Gewicht (kg):
0.15 kg
Fahrzeug-Hersteller Pkw:
MERCEDES-BENZ | OPEL/VAUXHALL
Abtrieb:
Innen TORX® Profil
Antrieb:
1/2 Zoll (12,5 mm) Vierkant hohl
TORX Abtrieb 1 mm:
8.83 mm
Länge:
122.5 mm
Abmessungen / Länge:
122.5 mm
Verwendung:
4910/13 | 4915/15
Produktempfehlung:
2593-4 | 4641/2 | 4900-2A/5 | 4902/6 | 4912-3/2 | 4915/15
Gefahrstoff-Kennzeichnung:
false
Batterien/Akkus zum Betrieb erforderlich:
false
Branche:
Industrie | Pkw | Nkw | Agrar
Kapitel/Kernkompetenz:
HAZET 6 Spezialwerkzeuge
eCl@ss 8.0 Basic Produktklasse:
21040239
Weitere Suchbegriffe: Stecknuss Innen-Torx, Steckschlüsseleinsatz Torx (Innen), Schraubendrehereinsatz Torx, Steckschlüsseleinsatz TORX, TORX-Steckschlüsseleinsatz, Torx Nuss, schraubendrehereinsatz torx 1/2 tx50, stecknuss innen-torx, steckschlüsseleinsatz torx (innen) 1/2, Schlüssel (Steck-,Kreuz-),Steckschlüssel,Sanitärschlüssel (Kreuz-), Schraubwerkzeug,Schraubenschlüssel,Steckschlüsseleinsatz,Steckschlüssel-Einsatz,Handsteckschlüsseleinsatz,Hand-Steckschlüsseleinsatz,Handsteckschlüssel-Einsatz,Schlüsseleinsatz,Steckschlüsseleinsätze,Steckschlüssel-Einsätze,Steckschlüsseleinsatz (handbetätigt)
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,13*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,14*
€ 29,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,34*
€ 27,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,77*
€ 25,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,14*
€ 25,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,38*
€ 23,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,13*
€ 20,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.