Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p1170781 Herst.-Nr.: 4760-M8X1/9 EAN/GTIN: 4000896191536 |
| |
|
| | |
| - Gewinde-Reparatur ohne Demontage des Zylinderkopfes
- Ausgerissene Gewinde M 8 x 1 werden auf M 10 x 1 Gewinde umgearbeitet
- 1 Spiralbohrer 6,8 mm mit Distanzhülse
1 Gewinde-Bohrer M 8 x 1 1 Gewinde-Bohrer M 10 x 1 1 Spiralbohrer 9 mm 5 Gewindeeinsätze M 8 x 1 - In Verbindung mit Glühkerzen Auszieher Satz 4760/6
- Kunststoff-Kasten 165-S (1/9)
- Safety-Insert-System, 2-Komponenten-Weichschaum-Einlage. Einlage auch passend für HAZET-Assistent
- Made In Germany
- Abmessungen / Länge: 185 mm x 153 mm x 52 mm
- Netto-Gewicht (kg): 0.52 kg
- Anzahl Werkzeuge: 9
Weitere Informationen: | | Anwendungsbereich: | MOTOR > Glühkerze | hz-class Hauptklasse: | 600050 Motor - Glühkerze | hz-class Unterklassen: | 280020 Schraubenausdreher ∙ Mutternsprenger ∙ Gewindereparatur | Anzahl Werkzeuge: | 9 | Bezeichnung Produktgruppe: | Glühkerzen-Werkzeug | Produktgruppe: | 4760 | Netto-Gewicht (kg): | 0.52 kg | Länge: | 185 mm | Abmessungen / Länge: | 185 mm x 153 mm x 52 mm | Verpackung außen: | Kunststoff-Kasten 165-S (1/9) | Verpackung innen: | Safety-Insert-System, 2-Komponenten-Weichschaum-Einlage. Einlage auch passend für HAZET-Assistent | Produktempfehlung: | 880TZ-12 | 4760-5 | 4760/6 | 1849-10 | 2200SC-2 | Ersatzteil: | 165-S | 163-321L | Netzstecker: | Keine Stecker | Gefahrstoff-Kennzeichnung: | false | Batterien zum Betrieb erforderlich: | false | Branche: | Pkw | Nkw | Online | Kapitel/Kernkompetenz: | HAZET 6 Spezialwerkzeuge | eCl@ss 8.0 Basic Produktklasse: | 21040241 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schlüssel (Steck-,Kreuz-),Steckschlüssel,Sanitärschlüssel (Kreuz-), Schraubwerkzeug,Schlüssel,Schraubenschlüssel,KFZ-Werkzeug,Zündkerzenschlüssel,Zündkerzensteckschlüssel,Zündkerzeneinsatz,Kerzenschlüssel |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 5417 | | | | | | pro Stück | € 4,90* | ab € 208,68* | € 247,31* | | | | | | | 15 Tage | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 202,28* | € 249,36* | | | | | 11 Tage | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 218,78* | € 255,16* | | | | | 3 Tage | | | | | pro Stück | € 6,90* | ab € 219,17* | € 255,64* | | | | | 15 Tage | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 221,44* | € 257,46* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|